7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載 ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン 胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン 各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能 繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算
桁数12 仕様日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算 質量(g)89(電池含む) 電源リチウム電池(CR2032×1) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×77.6×13.8(※閉じた状態) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

金融機関向け本格業務用加算機 A4サイズのコンパクトボディー 集計計算に役立つペアモード計算 人間工学に基いたキーレイアウト セットしやすいアーム式のペーパーホルダー 57ミリ普通紙 自動給紙機能 ダストカバー付き
付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット 質量(kg)2.1(電池含む) タイプ加算機プリンタータイプ 電源AC 表示桁数14桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
欠品中

日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。 オートパワーオフ 日時を表示・記録できるカレンダー機能 ダブルチェック機能 セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー 電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能 57ミリ普通紙 ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)472(電池含む) タイプ加算機プリンタータイプ 電源単3×4 又は同梱ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12 仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズミニ卓上 質量(g)132(電池含む) 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数12 表示液晶表示ハイパー大型表示 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 エコマーク認定番号11 135 001
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓 時間計算機能新搭載 オートパワーオフ 商売計算機能 ダブルチェック機能 残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)304(電池含む) タイプ算式プリンタータイプ 電源単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
エコ商品
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)