家庭菜園に最適な、窒素、リン酸、加里の3要素のバランスの良い肥料です。元肥、追肥に最適です。
用途いろいろな植物に。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8
名称みづほ化成肥料8号
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)74566
草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。
適合作物農作物、園芸植物
仕様純植物性天然カリ肥料
名称家庭園芸用草木灰
肥料の種類副産複合肥料
登録保証特殊肥料 滋賀県525号
窒素に対してりん酸、加里を少なくした肥料です。加里過剰対策用の肥料として適します。果菜、葉菜などの葉色向上に役立ちます。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量14%、(AN)8.5%、(NN)5.5%、りん酸8%、加里8%、苦土2%
登録保証生第72419号
1袋(10kg)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。
焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。
有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)
名称めぐみ100
肥料の種類特殊肥料
登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
¥349
税込¥384
当日出荷
窒素、リン酸、加里の3要素に加え堆肥の主成分の腐植酸入り野菜用肥料です。
用途野菜。
適合作物野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK-フミン酸)8-8-8-10
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)52642
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
うどんこ病に対して治療効果を発揮します。
加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。
ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。
作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。)
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病)
有効成分炭酸水素カリウム80.0%
性状類白色水溶性粉末
農林水産省登録第(号)18358
毒劇区分普通物
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプをつなげることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
取付ねじG3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)
成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%
登録保証生第93007号
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
水圧が高い時に二次側圧力を調整する調圧弁です。
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護します。
パッキン付き。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)16
ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。
プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。
材質ステンレス、鋼
ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。
レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ナイロン
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
蛇口取付形状万能水栓用
材質POM
流路内径(Φmm)9
倒れにくい寸胴設計。
トマト・ナス・キュウリなどの夏野菜に適した水はけのよい底穴形状や、空気の流通がよいスリット付き。
材質ポリプロピレン
色グリーン
リンサンが花・実の生育を促進し、カリが根を丈夫にします。微量要素であるマグネシウムも含有しています。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分リンサン:15 カリ:15 マグネシウム:3
名称苦土入りPK553号
登録保証生第67166号
草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料
タイプ粉末
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
¥329
税込¥362
当日出荷
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称りん酸加里化成090号
肥料の種類化成肥料
登録保証生第102625号
ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%
登録保証生第93004号
1袋(10kg)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ばれいしょに必要な硫酸加里配合。ばれいしょ作りに最適な硫酸加里を配合した粒状配合肥料です。 。硫酸加里の効果でホクホクした美味しいばれいしょを育てます。
用途ばれいしょ
成分窒素9/りん酸8/加里8/苦土2
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)5
配合【有機率】約17(窒素成分当りの有機由来割合)
形態【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)445×300
原材料硫酸加里など
適合作物ばれいしょ
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
芝のピシウム病、赤焼病に有効です。
吸収性の高い亜りん酸、水溶性加里を配合した肥料入り農薬です。
根の生育も促進します。
有効成分ヒドロキシイソキサゾールカリウム塩:22.84%(ヒドロキシイソキサゾール:16.5%)
成分【肥料】水溶性りん酸:18.0%、水溶性加:20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
有効期限(年)5
適合作物西洋芝(ベントグラス)、日本芝(こうらいしば)
使用方法散布
適合病害虫ピシウム病、赤焼病
農林水産省登録第(号)22170
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196
名称キノコ廃菌床燃焼灰2号
登録保証生第101450号
1袋(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
地力を改善し、天候不良に強い作物生育に貢献します!。動物の血液や野菜くずなどの食品残渣を放線菌により発酵熟成したボカシ肥料に、。有機由来の燃焼灰でりん酸・加里を強化した肥料です。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状ペレット
1袋(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。各種園芸作物の育苗用肥料に適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93038号
1袋(10kg)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
野趣豊かな自然に育つ山野草と古典植物の専用肥料です。油粕、天然リンサン、天然加里など天然原材料を使用していますので、豊富な有機質養分が緩やかに持続し健やかで美しい山野草や古典園芸植物作りに理想的です。
用途山野草。
適合作物山野草
仕様100%天然肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-4-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称有機入り粒状山野草
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
1箱(400g)
¥569
税込¥626
5日以内出荷
りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、果樹
成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93011号
1袋(10kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
液体微量要素複合肥料です。
光合成を促進し、より多くの炭水化物(糖類・エネルギー)を作り出します。
窒素・リン酸・加里を含まず、濃度により作物の様々な状況に対応出来ます。
植物体内の酸素・ホルモンを安定化させ植物の生理活性を上げるため発根・開花・着果を促進します。
高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、。作物の栄養源として優れた肥効が得られます。天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状(約3~5mm)
関連資料(0.73MB)
1袋(15kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、。作物の栄養源として優れた肥効が得られます。天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状(約3~10mm)
関連資料(0.73MB)
1袋(15kg)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
うずらボカシ肥料のペレットタイプです。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、作物の栄養源として優れた肥効が得られます。土壌の微生物にとって良質なエサとなり、土壌を豊かに育てます。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状ペレット
1袋(15kg)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
微量要素入りで肥効が90日間続く。肥効が90日続く肥料です。 。肥料成分が8-8-8で使いやすく微量要素入りで、花と野菜を丈夫に元気に育てます。
用途野菜類
成分窒素8/りん酸8/加里8/+苦土/マンガン/ホウ素
形状粒状
区分普通肥料(BB配合肥料)
タイプ緩効性(肥効調節型)
容量(g)700
配合【有機率】0
形態【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)210×120
原材料被覆肥料、塩化加里など
適合作物野菜類
肥料の種類緩効性肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
関連キーワード