カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「動くPOP」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニフリモ ワヨーミニフリモワヨー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ横軸回転モーター K-STV01メイワパーツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
電池式モーター K-KM13 メイワパーツ電池式モーター K-KM13メイワパーツ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
pop作成特集