371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 250V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 全長(m)50 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(50m)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 NVE
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 EVEK
横(mm)600 深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

オーム電機[配線パーツ]多連式絶縁キャップ
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)30 極数4~8P(端子台) 端子ねじM4×10、フリータンシねじ 適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ 使用温度範囲(℃)-20~80 本体質量(g)約75
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PPステッカー 寸法(mm)180×65×0.08厚 質量(g)30
1セット(5枚)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に トラスコ品番249-8696 質量(kg)14 コンセント個数2 コンセント定格3P・19A・250V アース付 コンセント形状四相1 定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時) 電線長さ(m)50 機能通電ランプ:○ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。 高さ(mm)130 奥行(mm)68
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(16.61MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
RoHS
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

横(mm)600 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
1面
159,800 税込175,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

横(mm)600 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
1面
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質PPステッカー 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13
1セット(10枚)
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2)8~22 使用温度範囲(℃)-5~40 取付け方法ネジ取り付け 出力端子【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
1面
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
1面
92,980 税込102,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)