電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
種類埋込形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
保護等級IP53(パネル表面、ボタン部のみ)
開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)-10~+50
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
付属品ボタンパッキン
色マンセル10GY6/0.5
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)AC440
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度30G
質量(g)304
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類埋込形/防水型
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP67
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
種類埋込形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電圧(V)AC220/AC440
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
保護等級IP40(パネル表面部)
開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)-10~+50
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセル10GY6/0.5
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)AC440
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度30G
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類埋込形
定格電流(A)30
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB) (0.12MB)
定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440)
極数(P)3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類埋込形
定格電圧(V)AC220
定格電流(A)15
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)スチール
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
関連キーワード