110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 寸法(Φ)8.5 G1/4 材質(ハンドル)ステンレス
1個
819 税込901
当日出荷

動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
欠品中

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG3/8×R3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途高圧チューブ用エンドコック トラスコ品番420-2741 材質黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


手元で散布、停止ができます。
適合機種各人力噴霧器 質量(g)132 ねじサイズG1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

BIGM(丸山製作所)タンクキャップASSY
部品名称タンクキヤツプASSY 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMS330EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS315EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSV413R2-M-2-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS513R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS415EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、CSH-95 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2など
1個
784 税込862
7日以内出荷

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布 付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機 公称電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン蓄電池 ポンプ(型式)ダイヤフラム 関連資料(0.24MB) 公称容量(Ah)1.3
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーコック
備考15フクム 規格LC-35G1/4 部品名称レバーコツク 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.72MB) 図解NoMSB2200K(レタス) 付属品部品_No.25、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.72、MK035SP 付属品部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS035SP 付属品部品_No.14、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MHD18 付属品部品_No.8、MHD18-1 付属品部品_No.5、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.18、GH15P 人力噴霧機部品 レバーコック_No.72、MS065 付属品部品_No.18、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.18、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MS045 付属品,希望付属品部品_No.18、GHD20 フゾクヒン部品 レバーコック_No.8、MH15P-2 本体部品_No.72、MS046 付属品,希望付属品部品_No.34、MSB2200KLI(レタス) 付属品部品_No.7、MHD13-1 付属品部品_No.5、MS035R 付属品部品_No.12、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、GKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MK046 付属品,希望付属品部品_No.34、PCT-140 ノズル部品_No.13、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.34、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 レバーコック_No.14、GS15E 付属品 希望付属品部品 レバーコック_No.14、MHD13 付属品部品_No.8、GS30D 付属品・希望付属品部品 レバーコック_No.14、MK045 付属品,希望付属品部品_No.18、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、SD035SP 付属品部品 レバーコック_No.14、MS065ST 付属品部品_No.18、MK065 付属品部品_No.18
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途ホース接続金具 材質(本体)黄銅性 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
欠品中

BIGM(丸山製作所)レバーコックキャップ
手元で散布、停止ができます。
仕様背負10A・15A・GS101B・102B
1個
199 税込219
8日以内出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
829 税込912
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm)350 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
45 税込50
6日以内出荷

用途農業用噴霧ノズル 径(Φmm)13(G1/4) パイプ外径(Φmm)18 パイプ内径(Φmm)13
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷


セフティー3ボールコック
用途半自動噴霧器4L、9L用 幅(mm)40 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)25 ねじ径PF1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷