用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)830
タイプ動力
本体質量(g)590
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ピストル噴口ALD
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,880
税込¥16,368
欠品中
片手操作のピストル型噴口。
殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD
幅(mm)130
高さ(mm)310
質量(g)440
奥行(mm)50
ねじSW13.8
噴出量(mL/min)5700~8000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ステンレスライト畦畔170
適合機種動力用
タイプ畦畔ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8
接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
関連資料(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)880
吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:4
到達距離(m)直射時:4
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
関連資料(10.1MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)750
タイプ動力
本体質量(g)680
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)25以上
パターン直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)700
タイプ動力
本体質量(g)445
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新曲射鉄砲ノズルX1
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ遠距離鉄砲
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様フード付きピストル噴口FL-1
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×10m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×20m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル
形式ピストンポンプ
タンク容量(L)【薬液タンク】50
乾燥質量(kg)6.7
燃料タンク容量(L)0.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320
ポンプ圧2.5 MPa
排気量(cm3)22.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900
ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)
乾燥質量(kg)22.5
燃料タンク容量(L)0.8
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.3
使用ホース7.5mm×20m
圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870
ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)0.59
ポンプ2連ピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.8
使用ホース7.5mm×50m
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
関連キーワード