散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用
接続ねじG1/4
パターン形状霧状・直射
ノズル長(mm)870
関連資料(42.5MB)
1本
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン
材質SUS
入数新広角スズランノズル用×3個
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。
全長(mm)425
タイプ動力
本体質量(g)250
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)4以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ステンレスライト畦畔170
適合機種動力用
タイプ畦畔ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8
接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
関連資料(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:4
到達距離(m)直射時:4
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
関連資料(10.1MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ鉄砲ノズル
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様新曲射鉄砲ノズルX1
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7
関連資料(10.1MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ピストル噴口ALD
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,880
税込¥16,368
欠品中
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様ミニ遠距離鉄砲
適合機種動力用
タイプ鉄砲ノズル
穴径(Φmm)噴板:2.5
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0
噴霧調整直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0
関連資料(10.1MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様フード付きピストル噴口FL-1
適合機種動力用
タイプピストル
穴径(Φmm)噴板:1.8
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5
噴霧調整直射・円錐
噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
関連資料(10.1MB)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)8.6
最大吐出圧力(MPa)2.5
薬剤タンク容量(L)20
排気量(cm3)22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65
質量(g)104
取付ねじG1/4
関連資料(5.38MB)
飛散の少ない少量・省力散布ができる 動力用ラウンドノズル
吐出量1.7/1.0(L/Mpa)
1個
¥7,988
税込¥8,787
7日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6.6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式ピストン式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)7.4
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】2.05
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563
ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】20
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6.8
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
質量(g)110
取付ねじG1/4
噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
ノズルN-KA-055SB
幅(cm)13
長さ(cm)32
高さ(cm)15
適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0
粒子径(μm)平均750(0.7MPa)
散布幅(m)約0.28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ