こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形
ボタン数3
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)15
保護等級IP65
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-87
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
関連キーワード