40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ステンレスライト畦畔170 適合機種動力用 タイプ畦畔ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8 接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5 噴霧調整直射・扇形・遠距離 噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5 関連資料(10.1MB)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ピストル噴口ALD 適合機種動力用 タイプピストル 穴径(Φmm)噴板:2.5 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0 噴霧調整直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0 関連資料(10.1MB)
1本
14,880 税込16,368
欠品中

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

1123300 コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所 動画あり
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm)315 タイプ動力 本体質量(g)495 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ遠距離鉄砲 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:2.5 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0 噴霧調整直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min)直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0 関連資料(10.1MB)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス 全長(mm)840 タイプ動力 本体質量(g)553 最高圧力(MPa)3.0 機能切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:4 到達距離(m)直射時:4 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料(10.1MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1122900 ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所 動画あり
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0 関連資料(10.1MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様フード付きピストル噴口FL-1 適合機種動力用 タイプピストル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9 関連資料(10.1MB)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×10m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)22.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.3 使用ホース7.5mm×20m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)0.59 ポンプ2連ピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.8 使用ホース7.5mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル 形式ピストンポンプ タンク容量(L)【薬液タンク】50 乾燥質量(kg)6.7 燃料タンク容量(L)0.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320 ポンプ圧2.5 MPa 排気量(cm3)22.8
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385 ノズル小型鉄砲ノズル 乾燥質量(kg)6.7 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース7.5mm×20m 排気量(cm3)22.8 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP 取付ねじG1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)