20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付 質量(kg)8.6 最大吐出圧力(MPa)2.5 薬剤タンク容量(L)20 排気量(cm3)22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除 使用圧力(MPa)~0.8 ポンプカスケードポンプ 吸水量(L/min)0.5~6 関連資料(28.64MB)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除 燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1) 関連資料(28.64MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L)【薬液タンク】20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)7.3 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ渦流式 吸水量(L/min)【ポンプ】9 圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638 ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口 乾燥質量(kg)8.8 燃料タンク容量(L)0.6 ポンプ2連ピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.1 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】20 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.8 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595 バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 吸水量(L/min)2.2 標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル 充電時間(分)160 運転時間(分)50~480
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途果樹・畑作の防除・除草 型式背負式 質量(kg)8.8 容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 動力エンジン式 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ) エンジン型式D26C
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

用途果樹・畑作の防除・除草 型式背負式 質量(kg)9 容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.53 動力エンジン式 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用) エンジン型式HONDA GX25
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) 作業量(目安)約50~80分 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体のみ
1台
91,980 税込101,178
欠品中

MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類充電式 電源(V)直流18 タンク容量(L)20 本体寸法(mm)290×405×595H 最高圧力(MPa)2 吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)直流18 作業量(目安)約50~80分 充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安 関連資料(3.08MB) 商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布 寸法(mm)長さ565×幅400×360 最高圧力2.5MPa ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ) 吸水量(L/min)8 噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

関連カテゴリ