10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860 幅(mm)500 高さ(mm)860 タンク容量(L)粒剤粉剤:50 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル 形式ピストンポンプ タンク容量(L)【薬液タンク】50 乾燥質量(kg)6.7 燃料タンク容量(L)0.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320 ポンプ圧2.5 MPa 排気量(cm3)22.8
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870 ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)0.59 ポンプ2連ピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.8 使用ホース7.5mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865 ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口 乾燥質量(kg)41.5 燃料タンク容量(L)0.8 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】6.4 使用ホース6mm×50m 圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

TK-50N 工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー 工進 動画あり
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に 種類動力式噴霧器パーツ タンク容量(L)50 材質(タンク)PE 仕様防振ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846 トラスコ品番775-8120 質量(kg)19.5 本体質量(kg)19.5 アズワン品番64-6358-60 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820 乾燥質量(kg)60 燃料タンク容量(L)1.6 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.7 平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速) 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889 乾燥質量(kg)54 燃料タンク容量(L)1.6 ポンプピストン式 吸水量(L/min)【ポンプ】7.7 平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速) 圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷