豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用
最高使用圧力-95kPa~0.3MPa
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:赤
外被構造筋入
補強層合成繊維
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に
付属品ノズルパイプ・2頭口
トラスコ品番799-5121
型式肩掛式
質量(kg)1.3
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)5
本体質量(kg)1.3
ホース長さ(m)1
ノズル長(mm)430
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]
噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600
材質(タンク)ポリエチレン
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-6358-58
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード