84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80 型番13302 固定器寸法(Φmm)31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質アクリル 固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質牛革
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番13303 固定器寸法(Φmm)Φ78×50(最小)~210(最大)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バイオリサーチセンターディスポ拘束衣
ラット・マウスの採血・薬物投与・処置時に便利です。円錐の先端はカットされ穴が開いていますので、窒息の心配がありません。ラット・マウスに余計なストレスを与えず拘束が容易にできます。
1セット(50枚)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生体小動物の臓器をやさしく吸着し固定できるため、シャープにイメージング可能です。生理的体動をスタビライズできます。倒立顕微鏡での観察に適しています。
用途ディスポーザブル品 仕様本体 種別本体 寸法(mm)24×50×1 寸法(Φmm)【吸着ピット】3 アズワン品番3-8481-01
1箱(3枚)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA
エコ商品
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(200本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)
679 税込747
当日出荷

弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)100
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-39
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

マウス、ラットの保定時に噛まれやすい親指と人差し指の内側をしっかり保護する牛革製の専用グローブです。
材質牛革製
1個
2,090 税込2,299
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。 あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。 精密機器等、品質が求められる切断工程に。
材質ステンレス刃物鋼 厚さ(mm)0.25 角度(°)刃:27 サイズ(mm)37.0×8.0 アズワン品番2-066-14
1箱(200枚)
5,698 税込6,268
6日以内出荷

1箱(5本×10袋)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用 材質PC ボトル(mL)200×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷


本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途リユース品 仕様延長チューブ 種別延長チューブ 寸法(mm)2000 コネクタ形状ルアー/吸引 アズワン品番3-8481-12
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
1組(2本)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-40
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷


材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、フィルター/PP(ポリプロピレン)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

臓器の固定、保存にご使用下さい。(S)(M)(L)の3種類のサイズで、あらゆる大きさの臓器に対応できます。札がついており、検体の見分けや取り出しが容易です。不織布で作られており、鉛筆・油性ペン等で直接記入できます。ホルマリン、アルコール等の固定液に対し耐性があり、長期保存も可能です。検体と一緒に焼却ができます。
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5 寸法(mm)台座:200×270×32 筒径(Φmm)140
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シナノ製作所固定手術板
材質本体/メラミン化粧板、芯材/ラワン材 寸法(mm)300×400×40 型番SN-700 アズワン品番1-3351-01
1個
44,550 税込49,005
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可 材質牛革 オートクレーブの可否不可
1個(1個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
材質PVC 寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm 大きさ160×100×42mm
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷