多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205
付属品オリジナル台紙3枚付
TKG品番9-2584-1901
TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シール対応により募金箱又は提案箱に使える他、投票箱・アンケート箱・入札箱など色々な用途に使える様、無地のシールも付いています。
ロックキー付。
付属品シール(無地1枚/提案箱・募金箱・応募箱 各1枚)、ロックキー
材質アクリル
省スペースで設置できるミニサイズ!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×8
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
後方にカギがつけられます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×149
質量(kg)0.37
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
材質アクリル
色透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
アズワン品番65-1922-53
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
シール対応により募金箱・提案箱・応募箱に使える他、投票箱、アンケート箱、入札箱等いろいろな用途に使える様、無地のシールもついてます。セーフティーガードのロックキー付き。
付属品ロックキー、シール(無地・「提案箱」・「募金箱」・「応募箱」各1枚)
材質アクリル
質量(g)約650
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180
投入口サイズ(mm)50×5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
材質紙(白E段1.5mm厚)
サイズ小
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)募金箱用投入口1.3×8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×9.5
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様鍵付き
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
色クリア
寸法(縦×横)(mm)天穴:5×150
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×200×100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。募金箱用フタ付
材質紙(白E段1.5mm厚)
サイズ大
耐荷重(kg)約2.5
寸法(cm)募金箱用投入口1.5×9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×25×25
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
アズワン品番65-1922-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アクリル
寸法(mm)(投入口)10×130
質量(kg)0.244
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
TKG品番9-2584-1601
TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
簡易的に鍵が付いています。
側面一面がスライド開閉します。
付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
材質アクリル2mm(t)
色透明
寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
省スペース設計なので、レジ横などの設置に最適
仕様鍵穴付き(約Φ5mm)
材質アクリル樹脂
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×100×185
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
使いやすい大きさの紙製応募箱抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
スチール製の丈夫な無人販売用集金箱です。募金箱としてもおすすめです。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みです。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個
色グレー
質量(g)430
本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
売れ筋商品の抽選箱(スポンジカバータイプ)に「取り出しらくらく抽選箱」が登場!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×230×230
直径(mm)150(手穴)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
手穴/Φ9cm
材質アクリル2mm(t)
寸法(cm)30×25×25
ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類
材質オレフィン素材貼表紙
色白
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200
コード43974214
アズワン品番65-0449-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
簡易的な鍵が付いています。盗難防止ワイヤーを通すための穴があります。鍵を開け、底板をスライドすることで中身が取り出せます。A4用紙が折らずに300枚入ります。アンケートやお客様のお声など、中身が見えない方が良い用紙を回収するのにおすすめな回収ボックス。
用途抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」
材質アクリル/ホワイト
寸法(cm)37×27×13
寸法(高さH×幅W)(cm)投入口:1.2×23
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱。お子さまの初めてのお金の管理におすすめ。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組み。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個
質量(g)430
本体サイズ(mm)W125×L101×H60
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225
アズワン品番4-4677-11
1箱(5冊×500枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌々日出荷
関連キーワード