21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール対応により募金箱・提案箱・応募箱に使える他、投票箱、アンケート箱、入札箱等いろいろな用途に使える様、無地のシールもついてます。セーフティーガードのロックキー付き。
付属品ロックキー、シール(無地・「提案箱」・「募金箱」・「応募箱」各1枚) 材質アクリル 質量(g)約650 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180 投入口サイズ(mm)50×5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

多目的に使える便利なBOX。 のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。 白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。 大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段 白無地
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール対応により募金箱又は提案箱に使える他、投票箱・アンケート箱・入札箱など色々な用途に使える様、無地のシールも付いています。 ロックキー付。
付属品シール(無地1枚/提案箱・募金箱・応募箱 各1枚)、ロックキー 材質アクリル
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。 簡易的に鍵が付いています。 側面一面がスライド開閉します。 付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
材質アクリル2mm(t) 透明 寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205 付属品オリジナル台紙3枚付 TKG品番9-2584-1901 TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

後方にカギがつけられます。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×149 質量(kg)0.37
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル タイプ透明
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。募金箱用フタ付
材質紙(白E段1.5mm厚) サイズ 耐荷重(kg)約2.5 寸法(cm)募金箱用投入口1.5×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×25×25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

省スペースで設置できるミニサイズ!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール アズワン品番65-1922-52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200 投入口サイズ(mm)120×8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。 。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150 投入口幅(mm)110
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質アクリル 寸法(mm)(投入口)10×130 質量(kg)0.244 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 TKG品番9-2584-1601 TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式 付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付 材質コートボール紙 厚さ(mm)(シール)0.13 寸法(mm)(投入口)縦7×横50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90 坪量(g/m2)600
1個
579 税込637
当日出荷

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール 材質アクリル 透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200 アズワン品番65-1922-53 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナカバヤシフリーBOX
エコ商品
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310 仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付 材質スチール 合成樹脂焼付塗装 高さ(mm)310 本体質量(kg)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷


共栄プラスチック募金箱 裏出入口(鍵付)
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様鍵付き 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)3 クリア 寸法(縦×横)(mm)天穴:5×150 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×200×100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷