20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転で1巻の1:1タイプ。 最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)115(包帯最大) 包帯種類その他 仕様ハンドルのみ 松吉医科器械コード02-4010-01
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

操作簡単で材質にこだわった新しい包帯巻器バンロールS 包帯をがっちりガード
包帯種類その他 テープ幅(mm)100 適合耳付包帯・伸縮包帯 材質ステンレス(JIS企画SUS304) 質量(kg)0.6 適合サイズ3裂~8裂 取付板厚(mm)40以下 回転比1:1 寸法(縦×横)(cm)21×23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

タカチホメディカル包帯巻器1:1 リーラー
巻きやすさと耐久性を追求した1:1の包帯巻器です。
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1回転で1巻の1:1タイプ。4本のステイで包帯をしっかり巻くことができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル・固定ノブ/アルミ タイプ手動式 適合幅(mm)包帯/最大100 松吉医科器械コード24-6189-00
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8 使用範囲(mm)巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm)241×400 ハンドル幅(mm)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

のびないので、しっかり固定したい時に便利です。耳付きですのでホツれません。
材質スフ(レーヨン) 長さ(m)4.5 包帯種類非伸縮包帯
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1缶
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。 胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。 長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。 重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。 厚さ(mm)(パット部)8 質量(g)314 ベルト幅(mm)48 適応身長(cm)(目安)155~175 パッド幅(mm)(肩)67
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ベルトサスペンダー
腰回り広々使える左右2ヶ所吊り。重厚なショルダーパッド。脇下ゴムでしっかりホールド。腰の負担を大幅に軽減。後付けが簡単なベルト巻き込み式。
材質ナイロン ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)302 適応身長(cm)155~175 関連資料(1.22MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 モーターシンクロナスモーター(日本製) 回転方向正転/逆転 安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験 操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷

アゼ波を巻き取ることができます。 簡単に巻き取ることが出来るので便利です。
長さ(mm)巻取部/300(450までスライド可能) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×500×500
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷