142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。
材質/仕上ポリエチレン
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別フィルム 材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。 材質/仕上ポリエチレン
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.04
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を痛めません。包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。 荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!
種別フィルム 材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
1箱(6巻)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質ポリエチレン
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして 材質ポリエステル不織布 長さ(m)20 幅(cm)65 質量(g/本)520
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2260 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.03
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
1冊(500枚)
539 税込593
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン RoHS指令対応証明書(0.1MB) 繰り返し・詰め替え対応
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。 透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン 長さ(m)30 厚さ(mm)0.021 仕様PT#300
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 材質OPP
1セット(1本)
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15 質量(g)約1800 対応幅(mm)500専用 最小長(mm)1300 最大長(mm)1480
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
長さ(mm)1300~1480 幅(mm)フイルム:500 質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12~15 紙管径(inch)適合内径:2・3 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
RoHS
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
RoHS
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000枚)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルム
RoHS
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用 仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ 長さ(mm)240 幅(mm)155 厚さ(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷

ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造 厚さ110ミクロン 寸法(cm)20×600 機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
欠品中

バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造 厚さ110ミクロン 寸法(cm)20×30 機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(50袋)
2,898 税込3,188
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時) 繰り返し・詰め替え対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

脱プラスチック・紙包装によるエコ対応が可能です。 個包装のため飛沫付着防止になります。 包装資材費のコストダウンと作業効率のアップに繋がります。 揚げ物惣菜・天ぷら惣菜・串物などの長物惣菜に最適です。 各種惣菜類の1個包装に最適なサイズを揃えました。 品名がサイズ表記のため、内容物の大きさに応じてお選びいただけます。
用途(16×13)コロッケ、サツマイモ天、鶏天、茄子の挟み揚げ、(18×19)唐揚げ、カボチャ天、レンコン天、(23×13)串揚げ、磯部揚げ、アメリカンドッグ、焼き鳥、ちくわ天、あなご天 材質表面:OPPボードン#20、裏面:純白紙35g、特殊LLD12μ タイプ個包装用 入数(枚)100 形態フィルム部:口ずらし20mm
1ケース(6000枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時) 繰り返し・詰め替え対応
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ゴージャスな演出に欠かせないきらめくシートです。 クシャクシャにするとより一層キラキラ輝きます。 下地の色や周りの明るさによって色の見え方が変化します。 工作素材などにも!
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.018 長さ(m)5 縦(mm)900
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80 適合幅(mm)フィルム:300・500 本体高さ(mm)46 本体幅(mm)100 適合サイズ(inch)紙管:3 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,988 税込7,687
5日以内出荷

WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フラワーラッピングに欠かせない、OPP製透明フィルムです。
材質OPP
1袋(1000枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)