35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に トラスコ品番855-6022 伸度(%)31 巻戻し力(N/10mm)0.5 引張強度(N/10mm)36.1 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
9,298 税込10,228
当日出荷

クロステープ モノタロウ 定期注文
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 特性強力
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可 材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)206 長さ(m)25 主な用途包装用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/25mm)92.5 引張強度(N/10mm)37 粘着力(N/25mm)17.5 最大テープ外径(Φmm)120
1巻
729 税込802
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541 適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種 質量(kg)2.9 タイプテープのみ 主な用途梱包用
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷

日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
エコ商品
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。 トラスコ品番634-4190 幅(mm)48 厚さ(mm)0.048 透明 長さ(m)100 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)150 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
7,398 税込8,138
翌日出荷

日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。 幅(mm)48 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用
1巻
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 幅(mm)50 容量30巻 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)3.36 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1箱(30巻)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)161 長さ(m)50 引張強度39.2N/10mm 伸び(%)140 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロン60
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)314 長さ(m)50 引張強度66.6N/10mm 伸び(%)160 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロン40
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 質量(g)183 長さ(m)50 引張強度49N/10mm 伸び(%)150 2018年トラスコ掲載ページ6 1903
1セット(5巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04 透明 径(Φmm)内芯径:76.2 長さ(m)100 粘着力(N/cm)2.9 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)55
1パック(6巻)
2,340 税込2,574
翌日出荷

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04 透明 径(Φmm)内芯径:76.2 長さ(m)100 粘着力(N/cm)2.9 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
13,000 税込14,300
翌日出荷

手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。 きれいに手軽に包装できます。 新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。 従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。 強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。 テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着タイプ強粘着
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様テープ+カッター付 質量(g)255 タイプテープ+カッター付 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

大日製罐(DIC)OPPテープ
アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。 有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。 強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。
用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力
1箱(50巻)
9,898 税込10,888
当日出荷

キラックス透明OPPテープ(90ミクロン)
エコ商品
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 粘着力(N/10mm)2.45以上 テープ厚さ(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
399 税込439
当日出荷

キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)
エコ商品
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 粘着力(N/10mm)2.2以上 引張強度(N/10mm)35.32以上 テープ厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
1,798 税込1,978
9日以内出荷

キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)
エコ商品
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.45以上 引張強度(N/10mm)47.09以上 テープ厚さ(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
278 税込306
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)
エコ商品
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 基材OPPフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途軽中量梱包用・包装用 粘着力(N/10mm)2.45以上 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)107.75 引張強度(N/10mm)43.1 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)