97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに! クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。 極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
1箱(1350本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(550本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(530個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(400g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー
1箱(1kg)ほか
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状丸頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プリントボード釘
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 入数(本)80
1セット(80本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビス
六角対辺(mm)11 首下長(mm)34.5 六角高さ(mm)6 材質(本体)真鍮+鉄 表面処理クロームメッキ
1本
96 税込106
3日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷

フリーリッジ固定用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)45(Φ3.7) 関連資料(3.12MB)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ケーシング釘
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色 全長(mm)25 寸法d(mm)1.5 表面処理着色 頭部径(Φmm)2.4 番手(#)17 胴部形状スムース 入数(本)パック:100
1パック(100本)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プリントボード釘
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 全長(mm)25 寸法d(mm)1.5 頭部径(Φmm)3.5
1パック(100本)
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス プリントボード釘
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
1セット(50本×5パック)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。 材質 長さ(mm)22 品番HP-495 仕上三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.81
1袋(135本)
689 税込758
翌々日出荷

1セット(40本)
182 税込200
当日出荷

仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245 足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘超仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル仕上釘 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)12~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。 セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 本体質量(g)870 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 仕上【釘装填本数】100本
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg)0.87 材質(本体)樹脂 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 釘装てん数(本)100本 本体サイズ(mm)255×59×207 推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1袋(200g)ほか
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

磁石がくっつくアクセント化粧ボード。気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。 釘や画びょうが不要なので壁を傷つける心配もありません。
厚さ(mm)3.5 材質MDF+スチール+樹脂シート
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錺技研黒格子鋲
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質 仕上鉄黒塗
1箱(1000本)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。 頭径(mm)8 ねじ径(mm)3.9
1箱(100本×20巻)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途木下地への化粧石こうボード止めに 頭部平頭 長さ(mm)32 材質 呼び径(mm)1.6 頭径(Φmm)5 入数約1630本 番手#16
1箱(1kg)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木下地への化粧石こうボード止めに 材質SUS304 呼び径(mm)1.4 頭径(Φmm)3.5 番手#17
1箱(200g×5袋)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに 頭部平頭 材質 呼び径(mm)1.4 頭径(Φmm)3.5 番手#17
1箱(200g×5袋)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木下地への化粧石こうボード止めに 材質 呼び径(mm)1.4 頭径(Φmm)3.5 番手#17
1箱(200g×5袋)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに 頭部平頭 材質SUS304 呼び径(mm)1.4 頭径(Φmm)3.5 番手#17
1箱(200g×5袋)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード