外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質不織布、裏面粘着シート付
色グレー
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。
退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
仕様外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304
寸法(縦×横)(mm)穴:60×30
外形寸法(縦×横)(mm)130×130
1セット
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
適合ルームダクト
色ルームホワイト
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304
寸法(縦×横)(mm)穴:60×34
外形寸法(縦×横)(mm)300×300
1セット
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304
寸法(縦×横)(mm)穴:60×30
外形寸法(縦×横)(mm)200×200
1セット
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
付属の蓋で穴を塞げます。またカッターで蓋に切込みを入れて配管する事によりコーキング作業の補助になります。
用途外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
規格300×300
穴径Φ60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。
材質SUS304
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
(ペアホース用)ビス付です。
材質SUS430
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。楕円CD管を配管した後からでも簡単に取り付けできます。
材質SUS304
穴径(Φmm)45
外形寸法(縦×横)(mm)450×360
1セット
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。
パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
付属品ステンレスビス
材質SUS430
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
材質SUS430
付属品ステンレスビス
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430
寸法100
材質(プラグ)PP
材質(ビス)SUSXM7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
穴の間隔が100~150ミリで上下にスライドします。
材質ステンレス
材質ABS樹脂
色ホワイトシルバー(メタリック塗装)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ