立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
種類化粧ネジ足
寸法H(mm)70
トラスコ品番442-1302
幅(mm)25
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
長さL(mm)30
寸法D(mm)51
規格寸法(mm)25×30
ボルト径dW3/8
長穴(mm)10×15
板厚t(mm)3
板幅(mm)25
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
長さL(mm)30
寸法D(mm)51
規格寸法(mm)25×30
ボルト径dW3/8
長穴(mm)10×15
板厚t(mm)3
板幅(mm)25
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)25
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.5
長穴(mm)Φ8×15
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)9
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法d3/8
寸法D'(mm)35
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(mm)11
寸法E(mm)12
寸法B(mm)38
寸法d3/8
寸法D'(mm)40
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)20
高さ(mm)300
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.2
長穴(mm)Φ9.0×15
アズワン品番65-2124-25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12
寸法B(mm)50
寸法d3/8
寸法D'(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(mm)11
寸法E(mm)12
寸法B(mm)32
寸法d3/8
寸法D'(mm)40
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)80
寸法t(mm)3
寸法D(mm)11
寸法E(mm)12
寸法B(mm)32
寸法d3/8
寸法D'(mm)40
立バンド用のコンクリート埋込式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
板厚(mm)2
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12
寸法B(mm)50
寸法d3/8
寸法D'(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(mm)9
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法d3/8
寸法D'(mm)35
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)11
寸法E(mm)12
寸法B(mm)38
寸法d3/8
寸法D'(mm)40
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
長さL(mm)30
寸法D(mm)51
規格寸法(mm)25×30
ボルト径dW3/8
長穴(mm)10×15
板厚t(mm)3
板幅(mm)25
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
トラスコ品番442-1116
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
H(mm)200
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
関連キーワード