「化粧バルブ 7852-13」の検索結果
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷