不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の化粧フタに比べフタの厚みを4mmうすくしたスッキリ形状です。
用途不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
洗面器の不要な穴を隠すフタ
用途洗面所用
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
適応(C770系)、(C780系)、(C790系)、(CS781系)、(CS791系)、CFS880系、(CS90系)、(CS80系)、(CS680系)、CS670系、(CS20B系)、CS30B系、(CS100B系)、(CS110B系)、CFS802系、(CFS99系)、ZGⅠ・Ⅱ/ZSⅠ・Ⅱ、同リモデルタイプ、(CS560BP)、UFH507型、UFH508型、(CS50系)、(CS60系)、CS140P、CES9331系、CES9321系、CES9311系、CES9431系、CES9421系、CES94
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
用途613-523:衛生陶器用
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)最大45
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
色シルバー
アズワン品番64-5158-05
適合穴径(Φmm)13~20
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対応穴径13~20ミリ
はさみ込み厚5~35ミリ
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
材質黄銅
アズワン品番64-6505-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
寸法L(mm)18.5
呼び径PJ1/2
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。※穴径24mm~40mmまで対応
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。
直径24~29ミリの穴に使用できます。
穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
アズワン品番64-5157-96
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質青銅
高さ(mm)39
取付穴径48~56ミリ
直径(mm)83
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質黄銅
タイプネジ締めタイプ
使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器の排水栓用の化粧キャップ。水溜め不可。
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
材質本体:鉄クロームメッキ、ハンドル:軟質塩化ビニール
幅(mm)74
厚さ(mm)18
全長(mm)187
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
適合機種AY-43、AY-44、KF-1、KF-2
1個
¥88
税込¥97
5日以内出荷
材質PS
質量(kg)0.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×95
1台
¥349
税込¥384
翌々日出荷
材質PS
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160
1台
¥449
税込¥494
翌々日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・化粧フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
化粧品用引き出しインサートのトレー用の蓋、引出し用、深型引出し用(フレーム 43 / 6 用トレー、フレーム 110 / 8 用ボックス)
用途化粧品入れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254.5×124.5×8
仕上着色・黒
材質コアアッシュ
1個
¥4,598
税込¥5,058
23日以内出荷
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。
バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ
付属品Oリング
材質真鍮挽物
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25
材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)
色ステンレスヘアーライン
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
適合パイプSUS-HB-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
適合H740,H7610,H310用
寸法L1(mm)Φ54
挿入式エンドパーツ。
用途Sバー(SB-24)の両端処理用、打ち込み式平フタ(化粧用)
材質ABS樹脂
1パック
特価
¥129
税込¥142
当日出荷
挿入式エンドパーツ
用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
材質亜鉛ダイカスト
用途挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
材質(フタ)スチール(3.2t)
材質(板バネ)ステンレス
PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブル。コンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品。組み立て式。2梱包商品です
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール
幅(mm)2400
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
有効内寸(mm)(脚部)W2316×D1116×H642
キャスターなし
外寸(mm)W2400×D1200×H700
機能コンセントあり
グリーン購入法適合
繰り返し100回貼って剥がせる 化粧崩れがチェックできる ミラー付きウェットシートのフタ
PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブル。コンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品。組み立て式。2梱包商品です
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)900
有効内寸(mm)(脚部)W1716×D816×H642
キャスターなし
外寸(mm)W1800×D900×H700
機能コンセントあり
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ