58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
用途玄関巾木 基材MDF ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(4本)ほか
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリニティ用造作材
用途玄関巾木 表面特殊オレフィンシート 基材MDF+合板+集成材 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビニル巾木のスタンダード。 色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約1.7 高さ(mm)60 タイプRアリ 長さ(m)12 略号LTHS60
1巻(12m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途ソフト巾木 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 規格巾909mm×全厚1.7mm 機能抗菌防汚
1ケース(25枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

長さ(mm)1970 寸法(mm)1970×51×7 基材MDF 表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。 幅(mm)26 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップ
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)入隅用です。 幅(mm)31.5 高さ(mm)61 適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途4mmパネル用巾木に使用します。ムク材 長さ(mm)1850 幅(mm)50 厚さ(mm)12
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱(2個)ほか
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途玄関巾木 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
16,980 税込18,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途玄関巾木 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途玄関巾木 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着 成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 原材料EVA樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。 原材料EVA樹脂系エマルジョン形 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 主なワークパーツ 成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(500g)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾・強力・片面転写式・ワンタッチ塗布
用途無機質板・化粧合板類の接着。 内部造作部材(まわり縁、付け鴨居、たたみ寄せ、巾木)の接着。 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(330mL)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ。一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に。木工作、家具、建具造作時の部材固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別合成ゴム系溶剤形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積7m2/3kg 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

全国のユーザー500人の意見を聞き改良した商品。棚板が2cmピッチで可動することで無駄なくすっきり収納できる本棚。背面の「巾木カット」加工で壁とのすき間を無くせます。棚には前後2列置きが出来き2倍収納。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 種類オープン 仕様●背面化粧無し●本がすっきり収納できるオープンラック●家族の本をひとまとめに整理整頓●2cm間隔の高さ設定で、本に合わせて無駄なく収●「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和 質量(kg)32.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270 耐荷重(kg)10/1段 棚板数(枚)可動:12、固定:2 棚段数8 棚板高さ(mm)等間隔設置時:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×29×184 組立時間約30~40分 可動範囲(mm)上段:高さ860、約20間隔26段、下段:高さ860、約20間隔28段 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×290×1840 収納の目安1段あたり:コミック56冊、文庫本41冊、大型コミック50冊、CD80枚、DVD58枚 均等耐荷重(kg/段)10
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)1404 材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板 質量(kg)63 高さ(mm)1125 奥行(mm)380 内寸奥行(mm)372×349 内寸幅(mm)325×325 高さ内寸(mm)325×325 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい演台です
用途研修会の司会や説明時に利用します 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 仕様固定棚付 材質(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。 お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。 天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。 可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き アジャスター付き
材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板 質量(kg)45 幅(cm)120 耐荷重(kg)20 高さ(cm)110 奥行き(cm)60
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W60cm
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。 お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。 天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。 可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き アジャスター付き
材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板 質量(kg)24 幅(cm)60 耐荷重(kg)20 高さ(cm)110 奥行き(cm)60
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOX型プラントボックスです。アジャスター付き。
材質本体・表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、巾木:メラミン化粧板(アルミ色)、水受け:PP 仕様アジャスター付き
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)講演台
エコ商品
グリーン購入法適合 材質天板:木製・ポリエステル化粧板、本体:ポリエステル化粧板(側面ソフトエッジ仕上)、巾木:木製・ポリエステル化粧板 質量(kg)22 天板厚さ(mm)27 アズワン品番64-8162-68
1台
63,980 税込70,378
15日以内出荷