45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。 蓋が外れて詰め替えが簡単。 分解できてお手入れも簡単です。 スポンジに直接洗剤が付きます。 化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン 容量(mL)約250 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個ほか
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



リーフC スキンローション 専用容器(200ml)
用途容器 容量(mL)200
1本(5本)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
1本
64 税込70
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。 材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます 仕様蛇口無し トラスコ品番554-2473 材質ステンレス 高さ(mm)400 容量(L)30 バルブの有無無し 深さ(mm)310 高さ外寸(mm)400 直径(mm)390 取手なし 有効内寸法・高さ(mm)310
1缶
129,800 税込142,780
翌々日出荷

リーフC メンズスキンローション 専用容器(200ml)
用途容器 容量(mL)200
1本(5本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン 種別300丸 容量(mL)300 口径(Φmm)20 高さH(mm)150 胴径(Φmm)62 アズワン品番61-3518-66
1本
98 税込108
当日出荷

1本
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。 化粧水やアルコールにも対応。 広口でつめかえに便利。 分解できるのでお手入れがしやすい。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)約250 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗面上やデスク上に木目が美しいシンプルな卓上の蓋付きゴミ箱。 化粧する際のコットンや綿棒などゴミ箱容器が樹脂だから袋をかけずそのまま捨てられます。 スリムだからデスク上においても邪魔になりません。 蓋は簡単に脱着可能。蓋の表面は水に強いポリウレタン塗装。
材質本体:ABS樹脂、蓋:天然木積層合板(PU塗装) 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×9×15.5 質量(g)約320 内容量(L)1.7 内寸(cm)開口部:約W17×D4
1個(1.7L)
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。 材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1本
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガーPEボトル。 材質容器:ポリエチレン ラベル:紙 容量(mL)100
1本
279 税込307
翌々日出荷

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。 蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。 化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン 寸法(mm)約55×55×H185 ホワイト 容量(mL)約250 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。 蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できてお手入れも簡単です。スポンジに直接洗剤が付きます。 化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン 寸法(mm)約55×55×H185 ブラック 容量(mL)約250 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属 質量(kg)4 消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 プラグ2極アース付 吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管) 耐用温度(℃)35 起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

大人気のPHセンシティブクリームの効果がそのまま。持ち運びもできるミストタイプのクリームミスト。外的ストレスで疲れた肌をうるおいで優しく満たす高保湿クリームミスト。肌に自然なつやをプラスし、ふんわり細かい霧状のミストでお肌をやさしくケアします。さっぱりとしていて、べたつかないミストスプレーです。細かい粒子がうるおいを抱え込むことに優れ、トラブルを寄せ付けない美しさを持つ肌の理想的なPHを追求し、PH5.5の弱酸性に整えました。洗顔後のスキンケアにはもちろん、メイクの上からも使えるデイリーミストです。 細かいミストがふきかけた直後からお肌に密着し、肌になじみます。刺激にゆるがない弱酸性の肌を維持し、保湿成分でインナードライの肌もケア。肌に密着する保湿成分配合でみずみずしいうるおい感を作ります。
用途1.内用液がよく混ざるよう容器を3~5回程度十分に振ってください。2.肌から20~30cm離れたところから目を閉じた状態で顔と首全体にまんべんなく吹きかけトントンと軽くたたいてなじませます。3..お肌の渇きが気になる時やリフレッシュしたいときにシュッとスプレーしてみてください。
1本(100mL)
3,000 税込3,300
11日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番120-4178 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0019 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番120-4181 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0020 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0017 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷