穴の直径が0.75mmの粗目穴と0.5mmの細目穴の2wayタイプ。粗目でしっかり削れ、細目は仕上がりにぴったり。穴の縁がなめらかなので爪を削るだけではなく、表面を磨くこともできます。凹凸を削り、自然な光沢に磨くことができます。ほどよく"しなる"のでどんな角度でも爪の形に合わせて削りやすく、磨きにくい部分も無理なく磨くことができます。水洗いができ、専用ケース付きで衛生的に保管できます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ケース:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)90
質量(g)2
1個(16g)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
爪の仕上げに便利なラウンド型爪ヤスリがセットされています。
材質【爪切り】刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、やすり部/ステンレス(特殊加工)、てこ部/亜鉛ダイカスト、【ヤスリ】本体/ステンレス(エッチング加工)、柄部/ABS樹脂
爪のお手入れに便利なアイテムをセットにしました。専用の道具を使えば、爪も一段とキレイに仕上がります。
【ラウンドツメヤスリ】ステンレス特殊加工の微粒ヤスリとラウンド形状が、爪をなめらかで自然な丸みに整えます。
【キャッチャーツメキリ】シャープな切れ味。爪飛びを防ぐキャッチャーケースとツメヤスリを装着。
セット内容ラウンドツメヤスリ、キャッチャーツメキリ
材質【ツメキリ】(刃部)特殊浸炭材・ニッケルメッキ仕上げ、(テコ)亜鉛合金、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>、【ヤスリ】ステンレス特殊加工<エッチング>、(ハンドル)ABS樹脂
アズワン品番65-0325-50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粗さの異なる2種類のエッチングが爪を美しく仕上げる。 真っ直ぐな角度から約20度!力が入りやすく設定した、角度のついたツメヤスリです。 。山型のエッチング加工は粗削りに、溝型のエッチングは仕上げにピッタリのツーウェイタイプ。折りたためて保管にも持ち運びにも便利な爪やすりです。
材質ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)、ヤスリ基部:ABS樹脂、ハンドル:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)150
質量(g)25
1個(42g)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
爪の長さ・形を整える爪切り後の仕上げに。
クロスカットしたヤスリは、爪のかかりが大変よく、爪の長さを整えたり、爪切り後の切り口を整えるのに最適です。
材質(本体)ステンレス鋼・クロスカット(三段目立て)加工、(グリップ)エラストマー
長さ(mm)145
質量(g)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。
刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃
材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂
刃長約15mm
全長(mm)124
アズワン品番8-5801-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます
用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級
セット内容爪切り、ヤスリ
材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂
質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ムダ毛の処理に先細・太の2本セット。
精密な先合わせで、お肌に安心な仕上がりです。先端がフラットで細かく短い毛や太い毛もしっかりつかめます。
全長(mm)(大)73、(小)73
材質13crステンレス鋼
質量(g)(大)8、(小)7
1セット(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ
電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)100
本体寸法(mm)奥行34
本体高さ(mm)151
本体幅(mm)32
関連キーワード