外径×高さH(Φmm×mm)60×35H
TGK品番129-31-74-01
材質アルミナ純度:>98%、(純度)
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-60R
耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)60×35H
TGK品番129-31-79-20
品番997-60R
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)60用
TGK品番129-31-79-25
品番997-60RC
1個
¥2,890
税込¥3,179
6日以内出荷
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
関連キーワード