17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外形寸法(mm)100×100用 TGK品番129-31-75-13 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM 品番ACE-100SC
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H TGK品番129-31-75-03 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-100S
1個
5,590 税込6,149
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角型匣鉢のみ ACE997-100S
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)100×100×50H TGK品番129-31-80-22 品番997-100S
1個
8,490 税込9,339
5日以内出荷

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100用 TGK品番129-31-80-27 品番997-100SC
1個
3,590 税込3,949
5日以内出荷

電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
4,390 税込4,829
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)100×100×2.5 耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.80 ロックウェル硬度≧86HRA アズワン品番4-3849-02 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1枚
1,740 税込1,914
当日出荷

耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.80 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1枚
1,870 税込2,057
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)MG-13G角板
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6% 寸法(mm)100×100×5t
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷