耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-75-14
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-120SC
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-80-28
品番997-120SC
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-75-04
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-120S
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-80-23
品番997-120S
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐食性にすぐれています。
材質マグネシア99.6%
外形寸法(mm)120×120×60H
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
関連キーワード