立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
タイプ3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
線径(Φmm)7.5
仕様バンド掛巻
材質ポリエチレン(PE)
色白/緑
境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
用途区分け標識などに最適
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。
ロープ径(Φmm)約16
仕様3ツ打ち(黄2、黒1)
材質ポリエチレン
色トラ(黄/黒)
切断荷重(kN)約18.7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン製
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。
材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子
ロープ径(Φmm)10
ロープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
包装形態バンド掛巻
2018年トラスコ掲載ページ6 1694
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に
長さ(m)約20
仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン、反射材
幅(mm)約8
色トラ(黄/黒/反射部分)
太さ(Φmm)8
ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)
再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7
材質PE、ターポリン
寸法(cm)三角旗:30×26
寸法(Φmm)輪っか:50
仕様さつま編み
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。
仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材
材質ポリエチレン/反射材
色トラ(黄/黒/反射部)
太さ(Φmm)約12
再生紙使用マーク適合
太さ(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
トラスコ品番828-0838
質量(kg)0.31
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
材質ポリエチレン
径(mm)約6
危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-5075-78
1巻
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード