26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V 極数2PE 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
アズワン品番63-2469-86
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
1個
22,223 税込24,445
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類埋込コンセント
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷

取付方式ねじ取り付け コネクタ形状【IEC】C14 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個ほか
689 税込758
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
コード長さ(m)3 コンセント仕様接地2P医用プラグ 4個口 寸法(mm)200×120×53 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番7-1944-01
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1袋(10個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

病院の電源環境を安全・キレイに!コンセント部が45度の傾斜と防滴カバー使用の構造です。輸液や体液など導電性の高い液体の液ダレや飛散が原因の絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の安全性に優れたパーツで構成されています。付属の防滴用ビニールカバー追加で短絡停電の防止強化も可能です。
寸法(mm)247×76×165 定格15A 125V 2極接地極付 コード長さ(m)5 コンセント接地コンセント 4個口 付属品防滴用ビニールカバー、マグネット、吊り下げ用マジックテープ、縦置用補助プレート
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)