「医用接地センター」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明工社医用接地センタ
エコ商品
コンパクトになり、施工性もよくなりました!
種類埋込コンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

6点止めになり壁にもぴったりねじ止めできます。ボックスレス工事が可能になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日東工業接地端子
エコ商品
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷