1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大
適合範囲(前腕の長さ)約38cm
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様左右兼用
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)
ホルダー寸法(mm)220×390
洗濯方法手洗い洗濯可
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用
材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズフリー
ホルダー寸法(mm)210×400
洗濯方法洗濯可(手洗い)
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他
仕様左右兼用
材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)
長時間装着するギブスはムレてニオイガ気になります!。アームスリングは特許出願中の素材「シリカクリンach-de(エチュード)」加工でギブスのニオイ・ムレを強力に取り除きます。定期的に天日干しすることで機能が再生します。安心の日本製。100回洗濯しても抗菌効果は持続し、繰り返し使用できて経済的です。
仕様●腕部:約440mm×200mm×15mm●ベルト全長:980mm
アズワン品番65-8302-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
24日以内出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類その他
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
身長(cm)145~185
左右区別左右兼用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質ポリエステル・ポリアセタール
色白
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×1240×15
左右区別左右兼用
アズワン品番0-7573-11
洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)
洗濯方法手洗い
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
左右兼用のフリーサイズです。
1人でも簡単に着脱が可能です。
身長145~185cmまでの方にお使いいただけます。
適合範囲(裄丈)65~90cm
松吉医科器械コード23-5954-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。
コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類その他
仕様左右兼用
サイズM
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ小
適合範囲(前腕の長さ)約33cm
「快適な装着感」「動きやすさ」に優れた腰部固定帯です。
V字構造採用でジャストフィットし、二重タイプの補助ベルトがより的確な腹圧上昇効果を与えます。
通気性と伸縮性に富み、装着時も目立ちません。
固定と動きやすさを追求したプラスチックステーを採用しています。
色ホワイト
材質パイル生地、プラスチックステー、パワーネット、二重補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー
材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン
胸囲(cm)60~96
適合部位肩
左右区別兼用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)320×180~200
アズワン品番67-8093-53
洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様ミドルサポート
色ブラック
適合部位肩
左右区別左右兼用
関連キーワード