PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。
壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。
種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
材質ステンレス
防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
仕様壁取り付け用ネジ付
材質スチール
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
ワゴンのサイドなどに掛けてグローブボックスやティッシュボックスをセットできる便利なラックです。
材質スチール(ビニールコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×87×245
取付可能寸法(mm)Φ12.7以下
内形寸法(幅W×奥行D)131×68
マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
材質スチール(樹脂コーティング)
質量(g)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×155×485
アズワン品番8-8267-03
松吉医科器械コード23-2941-00
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
キャスターが等間隔に5角形になるように設計。倒れにくい構造となっています。
グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを引っ掛けることができます。
キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
設備環境により「右入れ」「左入れ」の対応が可能です
安全性を高めるために、フレームの角を丸くしました
より狭い設置面にも対応可能になりました
材質スチール(PEコーティング)
外寸法(mm)270×145×480
アズワン品番8-8267-01
有効内寸法(mm)268×132×143
1個
¥5,188
税込¥5,707
欠品中
横入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品取付金具
種別横入れタイプ
材質アクリル
寸法(mm)280×87×460
質量(kg)約1
適合サイズ(mm)最大手袋箱:245×75×130
アズワン品番3-7137-02
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
適合本体7-8146-21
タイプグローブホルダー+サイドレール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×100×148
アズワン品番7-8146-34
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
取り付け方色々!クリアなPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。
ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。
マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600
材質鉄
質量(g)420
ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910
材質アクリル
寸法(cm)20×11×11.2
内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。
両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。
両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。
材質POM
全長(mm)125
質量(g)約16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
トラスコ品番819-3911
材質ステンレス
寸法(cm)26×9.7×14
内寸(cm)25.5×8×13.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガス圧で天板の高さを無段階に調整できます。足踏みペダルを採用していますので、簡便に高さ調整することができます。アジャスター付きベースは、足元の邪魔にならない低床タイプです。別売のフック型ホルダーを使って、グローブやアルコール等を収納できます。場所をとらない採血台です
質量(kg)約12
天板高さH(mm)705~955(無段階)
寸法(mm)【ハンガーネット】400×400
材質支柱・ベース/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンガーネット/スチール(PE(ポリエチレン)コート)
天板寸法(mm)450×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×550×705~955
仕様ハンガーネット付き
アズワン品番7-9659-02
1個
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート
その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用
サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)
質量(g)123 (バッテリ込み)
温度範囲(℃)【充電】0から 45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9
センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー
対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語
メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM
相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP68
使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz
保存温度範囲(℃)-20 から 70
ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)
BluetoothBluetooth(R) 5
インジケータLED / スピーカー / バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20 から 50
パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート
カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き
落下耐久(m)1.5
GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou
USBUSB タイプ-C / ポゴピン
LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1
材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
色クリア
サイズフリー
種類ゴムタイプ
規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合
バクテリア捕集率(%)0.99
圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
1セット(50枚)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
感染症の恐れのある患者を診察する際に、医療従事者の感染予防として使用できます。工具なしで組み立てられるため、解体して保管することができます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。外側と内側にテーブルが付いています。聴診器の挿入口があります。
内径(Φmm)【グローブホルダー】125(交換用グローブ/1-8388-01)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1000×1516、【ブース内】754×969×1500、【テーブル】754×150×700
材質本体/コート紙(両面PVCラミネート・t16mmRe-Board)・PVCサイドエッジ、窓/PVCフィルム、グローブ/ラテックス
質量(kg)18
仕様【HEPAフィルターユニット】無
アズワン品番7-431-01
1台
¥219,800
税込¥241,780
12日以内出荷
縦入れにも横入れにも対応します。
材質スチール(PEコーティング)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×130
関連キーワード