近年、日本の食生活の欧米化が進み、生活習慣病の原因となる肥満・食生活の乱れと健康への不安、高齢化社会における医療食品の見直し、現代社会がかかえる食と健康の問題は多岐に渡ります。
ロングライフフーズでは、ダイエットや高血圧、糖尿病などの方にも最適な食事のあり方を考え、提案いたしました。
種類保存食セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥12,980
税込¥14,018
3日以内出荷
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。
誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850
厚さ(mm)0.05
色透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)62.2
商品構成本体+キーパー
材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●外寸短辺(mm):134●外寸長辺(mm):265●有効内寸短辺(mm):86●有効内寸長辺(mm):225●有効内寸高さ(mm):120
材質PP
色ホワイト
容量(L)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)171
仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330
材質PP
容量(L)11.2
内高(mm)339
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)343
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
ストローク(mm)9
タイプオールステンレスラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●内寸短辺(mm):100●内寸長辺(mm):231●外寸短辺(mm):117●外寸長辺(mm):248●有効内寸短辺(mm):77●有効内寸長辺(mm):212●有効内寸高さ(mm):142
材質PP
容量(L)2.9
内高(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
仕様●内寸短辺(mm):158●内寸長辺(mm):240●外寸短辺(mm):181●外寸長辺(mm):263●有効内寸短辺(mm):122●有効内寸長辺(mm):204●有効内寸高さ(mm):237
材質PP
容量(L)7.2
内高(mm)243
圧縮荷重(kN[kgf])2.21(225)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)248
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
仕様●内寸短辺(mm):117●内寸長辺(mm):172●外寸短辺(mm):135●外寸長辺(mm):190
材質PP
容量(L)2.3
内高(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
使用場所トイレ
トラスコ品番432-6610
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)321×321×317
内容量(L)35.4
外寸(mm)セット寸法:385×385×349
圧縮荷重(kN[kgf])4.72(481)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型)
質量(kg)約6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール
全長(mm)115
タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)369×255×508
内容量(L)54.4
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418)
ネスティング高さ(mm)95
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)410×279×474
内容量(L)59
外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24
圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×274
内容量(L)21.9
外寸(mm)セット寸法:331×321×301
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×357
内容量(L)33.7
外寸(mm)363×348×389
圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)401×254×357
内容量(L)42
外寸(mm)セット寸法:482×335×389
圧縮荷重(kN[kgf])3.25(332)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×359
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:400×200×387
圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)248×248×358
内容量(L)25.9
外寸(mm)346×346×393
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ