542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。 両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
レッド 容量(L)17.6 仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット 付属品ショルダーストラップ(1本) 材質ナイロン(水洗い可) 寸法(mm)200×345×255 質量(g)750 収納量最大3kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

救急医療に必要な資器材を効率的に収納できるミドルサイズの救急バッグ。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。
付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)2.86 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×280×220 収納量最大約12kg 松吉医科器械コード24-5026-00
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

在宅医療のための上品なフォルムが美しいドクターブリーフバッグです。機能性が高く、丈夫な生地を使用しているため耐久性に優れています。
ブラック 容量(L)18 付属品透明ポーチ大×1個、透明ポーチ×3個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本 材質ツインナイロン 質量(kg)2.45 機能防水 収納量(最大)5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×30 洗濯方法水洗可
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

訪問看護用コンパクト型ブリーフバッグです。メッシュカバーやネットポケットにより、中身が見やすい構造になっています。
ブルー 容量(L)9.6 付属品透明ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個 材質ナイロン 質量(kg)1.4 収納量(最大)5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×11×26 洗濯方法水洗可
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

エリートバッグ社メディカルバッグマルチ
世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。 状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。 内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。 フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。
ブラック 材質ポリエステル 質量(kg)0.42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×200 収納量最大3.5kg 松吉医科器械コード23-6603-00
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

訪問看護用ブリーフバッグです。在宅・訪問医療現場において短時間でスピーディーに治療・処置するためにコンパクトに整理されています。
ブラック 容量(L)13.9 付属品透明ポーチ×5個、収納ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個 材質ナイロン 質量(kg)2.5 収納量(最大)5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×13×30 洗濯方法水洗可
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

松吉医科器械救急バッグ
仕様バッグのみ バッグ寸法(mm)220×90×150 松吉医科器械コード23-2296-01
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

緊急事態への早期対応のために特別に設計された応急手当用バッグです。「腰」または「脚」に装着できます。
レッド 容量(L)5.5 付属品ベルトストラップ×2本、固定ベルト×2本 材質ナイロン 質量(kg)0.83 収納量(最大)3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×13×13.5 洗濯方法水洗可
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

エリートバッグ社救急バッグクリティカル
救急医療に必要な資器材を効率的に収納するさまざまな工夫がなされた収納力抜群の救急バッグ。カラーコード化された5つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、肩掛け、背負いの3Way携行ができます。空輸用のリング付。
付属品透明ポーチ(マジックテープ付)赤・黄・緑・青・グレー×各1コ、アンプルケース(マジックテープ付)、ポケットサイズコンテナー、クリップボード 材質ポリアミド 質量(kg)3.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×390×320 収納量最大約15kg 松吉医科器械コード23-5731-00
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

撥水加工素材を使用。中の荷物が濡れずに安心です。外ポケットが5コあり、外出時もすぐに取り出しやすくて便利です。内部はさまざまな大きさの仕切りで、すっきり収納ができます。
材質ナイロン100% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×180×300
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。本体底部には樹脂バンパーがあり衝撃から内容物を守ります。
レッド 容量(L)23.2 付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本 材質ナイロン 質量(kg)2.86 収納量(最大)12kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×22×28 洗濯方法水洗可
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き 付属品レッグバッグベルト×1セット 材質PE(ポリエチレン) チューブ長さ(mm)500mm
1箱(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK
セット内容・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット・爪切り・毛抜き)1セット・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個(※セット内容は変更になる場合があります) 寸法(mm)180×50×240 質量(g)380(内容物含む) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質ナイロン 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×250 アズワン品番8-9150-01
1個
8,270 税込9,097
欠品中

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
レッド 容量(L)33 付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個 材質ナイロン 質量(kg)3.65 収納量(最大)25kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5 洗濯方法水洗可
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

現場の声がたくさん詰まったウエストバック。 多様なポケットがあり、用途別に整理して収納できます。
ブラック 材質ナイロン100% 松吉医科器械コード24-2939-00
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

住友ベークライト排液バッグ
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防士の保護用具(PPE)輸送のためのバッグです。耐久性に優れているので悪条件下での使用に適しています。防火服・ヘルメット・ブーツなど装備品も持ち運べます。
レッド 容量(L)92.3 付属品ショルダーストラップ×1本 材質ナイロン 質量(kg)2.65 収納量(最大)12kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77×41×35 洗濯方法水洗可
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。山岳など到達困難地域における緊急救出時に最適です。上部に酸素・吸水チューブを通す穴があり、蘇生装置を収納したまま作業が可能です。
レッド 容量(L)32.6 付属品収納ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、防水カバー×1枚、冷却ジェルパック×1個 材質ナイロン 質量(kg)3.2 収納量(最大)15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.5×47 洗濯方法水洗可
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質キャンバス(鉄球入)
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水機能に優れた、軽量な透明バックです。 ボタン付きのため中身の脱落を防ぎます。 中身が見えるため、セキュリティ対策用のバックとして活躍します。 濡れることが懸念される場所でも幅広く活用できます。
用途工場見学や製造現場等で。 医療・介護現場等で。 プールやスポーツジム等で。 学校や店舗等で。 材質(本体)PVC
1パック(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
レッド 容量(L)47 付属品透明ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本 材質ナイロン 質量(kg)4.12 収納量(最大)15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×29.5×35 洗濯方法水洗可
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。 アズワン品番63-8462-62
1式(50個)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1ケース(200枚)
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単位:50個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可、廃棄バッグホルダーと組み合わせての使用を推奨。 アズワン品番63-8462-66
1式(50個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
電圧(V)100 消費電力(W)1500 シール方式片側上加熱 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール幅(mm)10 駆動方式ソレノイド 加熱時間0.0~5.0秒 冷却温度(℃)60~ 加熱温度(℃)90~230
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダー・手持ち・ウェストバッグになる3WAYタイプです。撥水性素材を使用しています。口が大きく開くので中身が取り出しやすく、中ポケットには便利な仕切りが付いています。
材質ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、撥水性素材使用 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×190
1個
5,445 税込5,990
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

応急処置用の小型医療機器、衛生材料を携行できるレスキューポーチです。
材質ポリエステル 寸法(mm)50×130×210 質量(kg)0.15、最大収容:2 レッド 容量(L)1.37 アズワン品番65-3907-60
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500 松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。 レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。 ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
1式(5枚)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ箱に比べてカップがかさばらず廃棄頻度、廃棄物体積の削減になります。 手を使わず足踏みペダルでフタ開閉ができるので衛生的です。 廃棄パックにてそのまま捨てることができます。
1袋
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナーの引手が2個付きで、封印具(別売)を使用することもできます。透明ポケットが付いており、入れた小物が探しやすいです。7桁の固有番号が印字されています。A3サイズが入ります。
材質本体/ナイロン、ポケット/ビニール
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と耐久性を備えた使い勝手のよいメールバッグ。 透明ポケット付きなので、宛名をテープで貼る必要はありません。 機密保持が確保できるプラファスナーが10本付属されています。
付属品プラファスナー×10本 材質ナイロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カネソン母乳バッグ
冷凍保存用の母乳パックです。滅菌処理済みで、乳製品省令適合品素材を使用しています。内部に指を触れずに開封できます。解凍後そのまま哺乳瓶へ注ぐことができます。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)
1パックほか
599 税込659
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アバノス・メディカルFarrellValveバッグ
栄養投与と同時に減圧が可能。腹部膨満感の軽減。閉鎖式システムのため胃内容物の暴露や周辺汚染を予防
アズワン品番65-1791-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000501 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(30個)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

カネソン母乳バッグ
滅菌処理済みの、乳製品省令適合品素材使用。 安心・安全な冷凍母乳保存用袋。
1個(200mL)
1,198 税込1,318
9日以内出荷