184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途痛みのある局所に貼って使用する 仕様放出電流量:最大500μA セット内容パッチ20枚、ミニボトル1個 寸法(mm)直径30 ±5% 使用時間72時間(3日間) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

注射の後に最適な保護パッドです。 注射面に貼りやすく、使用後ははがしやすい『折り返しつまみ』付です。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000115 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(100枚)
549 税込604
当日出荷

カワモト貼れる眼帯
貼るだけで簡単に装着できる眼帯です。 眉毛部分には粘着剤を塗付していないので眉毛にくっつきません。 耳ひもがないので、眼鏡使用の方にも便利です。 吸液パッド付です。 1枚ずつ包装し、滅菌していますので、衛生的です。 左右両用です。
寸法(mm)42×55 アズワン品番8-9039-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006530603 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(3枚)
299 税込329
当日出荷

QAMOJIヘアパッチ QAMOJI(カモジ) 動画あり
QAMOJI(カモジ)QAMOJIヘアパッチ
長さ(cm)ヘア部:17 寸法(cm)装着部:4.0×4.5
1個(1個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大半のメーカーのストーマ袋ガス通気口サイズに対応し、貼りつけて使用します。消臭効果が高く、潤滑剤と併用するとさらに高い効果が期待できます。持続効果は、約24時間です。
アズワン品番66-0010-91
1袋(30枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルクリンパッチ
簡単に遮蔽できる遮光タイプの貼る眼帯。 柔らかい不織布を使用し、肌へのフィット性に優れています。 シール部には低刺激なアクリル系粘着剤を使用。
1式(100枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏です。個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。 指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。 パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。 開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。 1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。 ラテックスフリー素材です。
用途指先採血部位の保護。注射部位の保護。 材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:レーヨン/ポリエステル不織布 厚さ(mm)約1 パッド寸法(mm)10×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000165 フィルム寸法(mm)粘着フィルム:Φ22 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
419 税込461
当日出荷

簡単に貼れて、しっかりと防水できます。 絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。 発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。 傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。 一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
1個(12枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッド固定のストッパーでズレや取外しの時の落下汚染を防ぎます。 帯電防止の不燃性樹脂使用。
寸法(mm)45×55
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
材質テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20枚)ほか
1,910 税込2,101
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
サイズ円型 テープ幅(mm)22 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)10×10 テープ長さ(mm)22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(16枚)
389 税込428
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)アイパッチ オプティクルード(TM)
目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。 不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄 くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。 アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。 眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。 粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142 材質不織喝布・アクリル系粘着材 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20枚)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ女性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-585-01
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(120枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨(感覚)検査、聴覚検査などに使用できます。NE3タイプはモノフィラメント付きで、タッチテスト(精密知覚機能検査)に使用できます。
材質ステンレス、ゴム 全長(mm)238 質量(g)145 周波数(Hz)64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ミリオンエイド ショットパッチ
穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。 シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(25袋)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(30枚)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

アルコールで拭ける衛生的なペンケース。ポケットの中身をキレイに整理。ラミネート加工で撥水バッチリ。アルコール拭きもOK。クリップでポケットなどに挟める。クリップは取り外し可。日本製
材質綿100%(ラミネート加工) 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×13×0.5 アズワン品番60-0878-56
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X) 付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル 質量(g)約318 電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz) 番号T0855/GAS 本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く) ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ アズワン品番69-7683-06 防水性防水・防滴:未対応 ストレージ約64GB
1個
34,998 税込38,498
10日以内出荷

クロスウィルメディカル動脈留置針固定パッチA-ナマラン
肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。
材質シリコーンエラストマー 質量(g)2.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×35×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B3X10005000021 松吉医科器械コード24-6395-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(50個)
29,950 税込32,945
6日以内出荷

クロスウィルメディカル静脈留置針固定パッチV-ナマラン
肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。
材質シリコーンエラストマー 質量(g)0.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×32×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X10003000029 松吉医科器械コード24-6395-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(50個)
12,420 税込13,662
6日以内出荷

当てパッド付。
松吉医科器械コード20-2831-00
1式(50パック)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ずつ簡単に引き出せるボックス入。
松吉医科器械コード20-2832-00
1式(100枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日進医療器ププレ貼る眼帯
1枚ごとに滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。 お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。 使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりがありません。 ヒモのない貼り付けるタイプの眼帯。
寸法(mm)43×90
1箱(7枚)ほか
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

術後の目をしっかり保護します。 フィット感に優れていて、目に対する圧迫感が少ない3D構造です。 側面からの衝撃を防ぎ、耐衝撃性にも優れています。 半透明で目の傷跡が目立ちにくい仕様です。 無数の通気穴で、視界を塞ぎません。
規格紐付き
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材料は不燃性樹脂のため危険がありません。 凸型セル版で眼を圧迫せしません。 平組紐の為、長時間の使用にも苦痛がありません。 紐の長さをビニール管ストッパーで自由に調節できます。 目のまわりウエットコットン5包付
材質ポリプロピレン、不織布
1個(100枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。 目を圧迫しない、やさしい使用感です。 1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。 お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。 使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。
セット内容貼る眼帯スモール×7枚、目のまわりウエットコットン×7枚 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
1式(7枚)
379 税込417
4日以内出荷

本品は、ププレ眼帯と合わせてお使いいただけるアイケア製品です。
材質【替アイパッド】天然コットン100%、ポリエステルレーヨン、【目のまわりウェットコットン】天然コットン100%、精製水100%(ノンアルコール) 寸法(cm)【替アイパッド】6.0×5、【目のまわりウェットコットン】8.0×7.5
1箱(8枚)
249 税込274
6日以内出荷

耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。 目を圧迫しない、やさしい使用感です。 1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。 お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。 使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
1個(100枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料は不燃性樹脂のため危険がありません。 凸型セル版で眼を圧迫せしません。 平組紐の為、長時間の使用にも苦痛がありません。 紐の長さをビニール管ストッパーで自由に調節できます。 目のまわりウエットコットン5包付
セット内容眼帯セル板×1枚、アイパッド(65×55×5)×5枚、目のまわりウエットコットン×5枚 材質ポリプロピレン、不織布
1式
259 税込285
6日以内出荷

止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270 パッド径(Φmm)10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100枚)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。 基材ポリウレタン 材質(パッド)ハイドロコロイド 粘着剤アクリル系 機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
1箱(3枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。 血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。 一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。 粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。 地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部のレバーで、簡単に脇あてから握りの高さを調節でキます。 2本組。
材質アルミ
1組
非課税商品
9,898 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
1本
非課税商品
6,998 税込6,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか素材でママの体にやさしくフィットする、前開きタイプの産じょくショーツです。 伸縮性の良いストレッチ素材を使用し、股部にフィットする形状で、体にやさしくフィットとしてお産用パッドのズレやヨレを軽減し、モレを防ぎます。 前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかりガードし、安心です。 ハイレグ形状が、むくみの原因となる足のつけ根のリンパ節を締め付けません。 ショーツを着用したままでお産パッドの交換が可能です。
ピーチピンク 混率(%)(本体)ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5、(防水布)ポリエステル100
1枚
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(12枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)