防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000634M001
医薬品医療機器等法一般医療機器
丸型のペンシルグリップハンドルなので、操作性に優れ、細かな手術に最適です。
材質チタン合金
適合替刃10番台・No.370・No.390の替刃メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003
松吉医科器械コード23-6064-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420)
セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀
全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150
アズワン品番1-6504-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレスを使用。
種別円刃
材質特殊ステンレス
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)77
刃渡り(mm)60
松吉医科器械コード10-2485-01
1式(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に
仕様替刃
適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)
刃厚(mm)0.38
オートクレーブ可能なオールステンレス製です。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)155
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハンドルが一体装着されたディスポタイプで、開封後すぐに使用できます。
材質ハンドル/AS樹脂、刃/ステンレス鋼
一般的名称単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00136000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様替刃
種別60mm
材質ステンレス
厚さ(mm)0.6
刃長(mm)60
アズワン品番7-3251-02
1箱(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質ペン/プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30
タイプ20本フルセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30
タイプ手用5本セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30
タイプ足用6本セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
顕微鏡を用いた微細な手術に有用
一般的名称単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AABZX00123000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
構成ボタンスイッチ、ブレード電極コーティングタイプ、ホルスター
コード長さ(m)3
一般的名称高周波処置用能動器具
アズワン品番62-2190-95
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
コード長さ(m)3
一般的名称高周波処置用能動器具
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状メスストレート
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00136000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様焼灼メスキット
種別焼灼メスキット
材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)70
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)160
アズワン品番1-1861-21
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。帝王切開に最適な「切れにくい」ブレードです。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
サイズNo.33
材質ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000
松吉医科器械コード05-3502-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(10枚×10組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
微細手術用の替刃メスです。用途に応じて刃形状をお選びいただけます。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00895000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 200 V ac接合型 = プラグインボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
7日以内出荷
刃先はシャープな切れ味と耐久性に優れています。
一般的名称単回使用メス用刃
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先はシャープな切れ味と耐久性に優れています。
一般的名称単回使用メス用刃
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006
医薬品医療機器等法一般医療機器
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品キャップ
トラスコ品番833-8811
全長(mm)146
質量(g)8.5
刃長(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法一般医療機器
歯科や眼科などの微細な施術に適した替刃メスです。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号: 218AABZX00123000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ