サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様30cm目盛付き
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛1mm
アズワン品番0-7941-01
幅×長さ(mm)30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-01
秤量(g)220
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
使い捨ての創部ペーパースケール
15cmの目盛りが予め印刷されており創部の大きさなど記入します。
台紙から切り離して使用できるのでカルテなどに貼り付けることができます(粘着剤は付いておりません)。
1袋
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
材質アクリル
寸法(mm)70×165
アズワン品番8-1212-01
松吉医科器械コード23-5897-00
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様6チップ
材質ポリプロピレン
カードインデックスを開かずに指示内容を確認できるシグナル。カラー別に指示内容やメッセージを決め、スライドセルにはさんで使用します。
縦(mm)30
横(mm)19
材質硬質塩ビ
材質紙
寸法(mm)108×18
色白無地
1冊(200枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐水性があり、50cmごとに切って使える、ディスポーザブルメジャーです。ボールペンや鉛筆で書き込みができます。感染対策を考慮した様々な計測でご活用いただけます。メジャーケースは別売です。本品は未滅菌です。
用途新生児の計測、胎盤などの臓器計測、子宮底長の計測、創部の計測、褥瘡の計測、挿入チューブの計測、浮腫の計測、腹囲の計測(妊娠検診/メタボ検診)
材質耐水性合成紙(ユポ(R))
長さ(m)40巻き(50cm毎ミシン目)
アズワン品番63-1204-15
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
secaベビースケール全製品対応の専用カート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×800×435
最大積載量(kg)100
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(2.37MB)
輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65
質量(kg)2.7
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:約1.8
目量200g
精度等級4級
アズワン品番7-8377-01
秤量(kg)0.2~200
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック
質量(kg)2.5
サイズ552×341×156mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級4級
ひょう量単位kg
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
ベッドパンウォッシャー庫内や尿器・便器に付着するスケールなどの蓄積を防止します。スケール分散効果およびスケール発生防止効果に優れています。様々なプラスチック素材に使用できます。防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。使用方法お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。推奨使用濃度:0.05~0.15%(水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。)。自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等)洗浄機の操作方法に従って洗浄してください。推奨使用濃度0.05~0.15%/水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。
材質容器/PE、キャップ/PP
形状内容物:液状、吐出・噴射:液状
外観赤色透明液体
アズワン品番63-4060-81
希釈有
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
アズワン品番8-1211-02
松吉医科器械コード23-5897-02
1個
¥3,317
税込¥3,649
翌々日出荷
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-04
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
<25-3032>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。
ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。
QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質PMMA(アクリル)
幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mm
アズワン品番8-1212-02
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
seca799/seca704のオプションメジャーロッドユニットです
質量(kg)約1.4
測定範囲60~200cm
サイズ55×286×1480mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-2697-21
1本
¥16,830
税込¥18,513
4日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ