37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッド取付可能。
材質(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム 質量(kg)2.3 タイプ背付 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×46.5×65~75 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290 ピッチ(cm)2.5(5段階調節) 座面高(cm)35~45
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着やすさを重視したメディカルウェア。 前ファスナー開きのスクラブで、着脱時のわずらわしさを解消。 きりっとしたアクセントカラーで、医療現場を元気にします。
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

乗り物移動や持ち運びに便利!軽量でコンパクトに折り畳めるシルバーカー。
仕様●組み立て寸法:幅410×奥行515×高さ710~880mm●折り畳み寸法:幅410×奥行245×高さ630mm●押し手高さ:710~880mm 8ポジション●座面寸法:幅270×奥行195mm●座面高さ:480mm●バッグ寸法:幅210×奥行130×高さ220mm●重量:約2.7kg ※バッグは除く●材質:本体/アルミニウム合金、座面・ポーチ/ナイロン アズワン品番68-1997-96
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

使い捨てなので衛生的
材質ポリプロピレン不織布、(吸水材)線状パルプ、ポリマー、(防水材)ポリエチレン
1セット(6枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
72 税込79
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

25mmピッチで取付高さを変更できる全面の中間棚板と、足元にも位置固定の全面棚板付き。収納スペースが広く便利な中量作業台です。軽量作業・中量作業に最適な均等耐荷重500kg/台。高さは740mmです。色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。天板の芯材は全面パーチクルボードのため丈夫でたわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業用テーブルとしてのご使用もおすすめです。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。足元に全面棚板付:※足元用の棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は1枚あたり均等50kg迄。中間全面棚板/足元の全面棚板いずれも、半面の棚板2枚使用で全面棚板となります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 均等耐荷重(kg)500 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間半面棚板2枚付き、足元用半面棚板2枚付き(各2枚使用で全面) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おむつの中に尿とりパッドを入れて使います尿とりパッドが汚れたら尿とりパッドを交換します。やわらか表面シートがお肌をムレやカブレから守ります。
材質ポリオレフィン、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、ポリマー サイズ32×64cm 吸引回数(n)約8回分(1回の排尿量150mLとした場合) アズワン品番62-3811-07
1パック(28枚)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

腰部を3ヶ所で固定し、また伸縮性にすぐれた素材を使用しているため、作業中の動作においてほとんどずれあがりません。 腰痛の発生する背骨にあたる部分に遠赤外線繊維 ロンウェーブを使用。患部をやさしく保温します。 他の部分は全体に蒸れないよう、メッシュで仕上げています。
材質ポリエステル、綿、ナイロン 適合部位腰用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 入数(枚)14 寸法(cm)70×100
1袋
680 税込748
4日以内出荷

専用収納バック付(持ち運び簡単)
耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)2+1 質量(kg)2.7 材質(フレーム)アルミ 高さ(cm)48 奥行き(cm)19.5 後輪(cm)13 座幅(cm)27 前輪(cm)13
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布団やシーツ、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止や身体の洗浄、洗髪時の防水などに。 ふとんをしかり覆う大判タイプ、たっぷり1000ml吸収で安心。抗菌・消臭ポリマー配合です。
用途尿漏れに対する布団やシーツの汚れ防止に、清拭や洗髪等の汚れ防止に、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。 サイズL 寸法(cm)60×90 寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 吸水量(cc/1回)1000 吸収量(mL)約1100
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
1箱(32枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飲むべきお薬を、あさ・ひる・よるに3区分して1週間分整理。
コマ数21 種別あさ・ひる・よる×1週間 材質プラスチック 寸法(mm)(1コマ)26×41×27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×164×34.5 アズワン品番0-3145-01 松吉医科器械コード19-7315-00
1個
891 税込980
当日出荷

1袋(300枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

オオサキメディカルプラスチックグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など 材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.11 透明 全長(cm)24 粉有無なし
1箱(100枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島製作所フォルテ
U字型ハンドル設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能!機能性抜群の街歩きスタビリティーカー。 片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 選んで使える3WAYバッグ。 U字型ハンドル設計で操作性向上。体をハンドルの間に入れて安定した歩行ができます。 折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。開閉用ストッパレバー付。
積載荷重(kg)(バッグ)10 耐荷重(kg)90 仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)4.9 タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×16×31 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)45.5×58.5×80~89、(収納時)45.5×29×68.5 高さ調節4段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm)44 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)31×24
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。 柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。 一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。 コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。 伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
1式(12個)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様自在式 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の大きさに合わせてサイズ調整ができる、樹脂ペール専用の医廃物容器フレーム
用途ゴミ箱、フレーム、医療介護、衛生関連用品 質量(kg)6 アズワン品番64-9109-25
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型 ソフトな感触 雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え
用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンク検査検診用ニトリル手袋
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 バイオレット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
900 税込990
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オオサキメディカルニトリルグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー 厚さ(mm)0.09 入数(枚)200 全長(cm)24 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に 質量(g)690 最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34) 接続口径(Φmm)6 最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

漏れ防止・作業効率…他のシールシリーズ同様締めるだけでネジの裏のシールドリングが漏れをSTOP! シールドリングと一体のビスなので作業がSPEEDY! 高防水性能…20MPax1分間の防水試験にCLEAR! 頭部にホコリが溜まらない…十字穴・六角穴などのくぼみがなく、頭部が丸に近い楕円形状なので、ホコリ・汚れなどが溜まりません。 安全・安心…頭部が丸に近い楕円形状なので、柔らかいものが触れても傷がつきにくい。 専用工具にて作業するのでいたずらされにくいです。
用途医療機器、衛生設備機器、クリーンルーム、食品機械類、セキュリティー関係 介護用品、福祉器具、水中用機器、キッチン用品、水まわり設備機器、装飾品、 ディスプレイ、玩具、など
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど 全長(m)100
1本(100m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。 シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。 たっぷり使える280枚巻。 ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に 成分エタノール75Vol% トラスコ品番251-9392 材質レーヨン不織布 質量(kg)1.4 枚数280 シートサイズ(mm)150×300 繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ドクタープラスドクタープラス
環境にやさしい、新しい除菌・消臭機能水。次亜塩素酸が安心・安全に使えるようになりました!。抗ウイルス効果、検証試験実施製品、薬品未使用。医療・介護の現場で長期導入実績あり。嘔吐物・生ごみ・介護用品・トイレ・お風呂・室内・車内やお掃除に。
成分食塩、水(有効成分)次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
1セット
3,088 税込3,397
4日以内出荷

吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74 適合管径(Φmm)6 最大消費電力(W)8/11 50/60Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34 最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。 シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。 たっぷり使える280枚巻。 ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に 成分エタノール75Vol% トラスコ品番251-9393 材質レーヨン不織布、ポリプロピレン 質量(kg)1.7 枚数280 シートサイズ(mm)150×300
1箱(4本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質PLA+TPE 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(500g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ペルプレン P-40B 色調 フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)190~200(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ハイトレル SC-753 色調ナチュラル フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)210~230(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てで衛生的な肌触りの良いディスポ不織布タオル。ミシン目に沿って開けると1枚ずつ取り出しやすくなります。赤ちゃんの沐浴・エコージェルの拭き取り・介護で温めて清拭用タオルとしても十分な405×360mmの大判サイズ。心電図検査で胸部を覆い隠せます。毛羽立ちにくいので消毒液をつけてベッド周りや医療器具拭き取り等の清掃・環境整備など。様々なシーンで使用できます。吸水性・保水性がある為、水に濡らしタオルウォーマーで温められます(耐熱温度160度まで)
仕様シートサイズ:405×360mm 枚数:4つ折り×50枚 入数:24袋 材質:不織布(レーヨン・ポリエステル) アズワン品番65-3393-03
1ケース(24袋×50枚)
9,998 税込10,998
7日以内出荷