袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。
誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850
厚さ(mm)0.05
色透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
色グリーン
1箱(10枚×10袋)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
材質セルロース
寸法(mm)315×257
結びやすいミシン目付き。
隙間なく結べる、特殊構造。
日付けや感染症名の書き込み欄付き。
実用新案申請商品。
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
寸法(縦×横)(mm)280×220
耐熱温度(℃)121
アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。
寸法(mm)740×850×0.04
容量(L)60
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)125
厚さ(mm)0.05
仕様口締めバンド付き
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):222×167×24
アズワン品番67-2196-65
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):20.4●材質:PP●外寸法(mm):340×234×366●有効内寸法(mm):283×190×332
アズワン品番67-2196-58
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)40
仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):59.0●材質:PP●外寸法(mm):475×330×500●有効内寸法(mm):409×277×466
アズワン品番67-2196-66
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(μm)51
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):42.8●材質:PP●外寸法(mm):475×330×366●有効内寸法(mm):417×285×332
アズワン品番67-2196-60
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):53.1●材質:PP●外寸法(mm):393×330×556●有効内寸法(mm):324×274×521
アズワン品番67-2196-62
1袋(10個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24
アズワン品番67-2196-59
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
一般財団法人「カケンテストセンター」の悪臭試験で消臭性能が認められた商品です。
サイズ(mm)約270×370
アズワン品番4-5277-01
素材PE
1箱(50枚)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。「袋タイプ」のため、保管・移動が省スペースで可能です。廃棄の際もかさばりません。「自立式」のため、安定して作業ができます。「チャック付」のため、移動するときにこぼす心配がありません。
用途ウロバッグやドレナージバッグ排液時の受け袋です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)横270×縦250×マチ80
容量(mL)2000
質量(g)約11
関連資料製品カタログ(2.92MB)
1袋(50枚)
¥4,000
税込¥4,400
6日以内出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800
タイプ液状・でい状
容量(L)45
松吉医科器械コード19-3230-00
1式(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
医療廃棄物用の処理袋と専用のキャリーです。
寸法(mm)650×800
タイプ固形状
容量(L)45
松吉医科器械コード07-2435-00
1式(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ホルダー開閉部がマグネット脱着式ですので、耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)・マグネット・アルミ
アズワン品番7-3632-01
1セット
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ゴミ箱に比べてカップがかさばらず廃棄頻度、廃棄物体積の削減になります。
手を使わず足踏みペダルでフタ開閉ができるので衛生的です。
廃棄パックにてそのまま捨てることができます。
固形化することにより排液は血液等の廃棄処理が容易に行えます。
DB100は1本(100g)で約3Lの廃液を固形化できます。
GP20は5本で約3Lの廃液を固形化できます。
個包装は水溶性なのでそのまま排液容器に投入、ゴミが一切出ません。
規格ハンディゲルA
1箱(100g)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035mm
寸法(mm)900×1000
アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
容量(L)45
トラスコ品番778-3973
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール
質量(kg)2.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580
アズワン品番8-7101-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
種別交換用バッグ100枚入
アズワン品番3-6195-11
1箱(100枚)
¥6,180
税込¥6,798
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
関連キーワード
1
2
次へ