医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)342×465×755
材質スチール(粉体塗装)
適合【リスペール】BH-E20K
タイプBH-E20K用
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
適合【リスペール】BH-E50K
タイプBH-E50K用
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)440×465×810
アズワン品番8-8796-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
医療廃棄物用ダンボールに対応したホルダーで、容器に合わせてサイズを調節し取り付けます。フタは静かに開閉する設計です。
仕様●アームサイズ:幅125×奥行270×高さ75mm●本体サイズ:幅305~530×奥行475~575×高さ445~725mm●重量:6.3kg(本体/6.1kg、アーム/0.2kg)●材質:本体/アルミダイカスト・スチール、アーム/アルミ合金、他(つや消しシルバー)●※医療廃棄物用樹脂製容器は付属していません。
アズワン品番67-8023-68
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)340×400×600
松吉医科器械コード07-2440-01
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
適合50L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×675
松吉医科器械コード19-3215-03
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×695
アズワン品番8-8793-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554
松吉医科器械コード19-3215-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
医療廃棄物ホルダーSK-F用の専用アーム。本体に取り付けるだけで樹脂製容器用のホルダーとして使用可能です。奥行350mmまでの蓋を取付可能。蓋のサイズに合わせて固定できるアジャスター付き。
松吉医科器械コード23-5096-05
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。
仕様高さ調節ピッチ/2.5cm
材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン
寸法(mm)540×570×900
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm
医療廃棄物ホルダーSK-F(YD-146L-ID)に取り付けて使用します。壁面側に設置されることが多い医療廃棄物容器を足で踏込み操作することにより、壁面にキズをつけることを予防します。既にお持ちの医療廃棄物ホルダーSK-Fに取付可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、壁当たり/合成ゴム
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×54×56
アズワン品番64-9641-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
関連キーワード