「医療廃棄物容器50l」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ 型番エコペール50L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555 アズワン品番8-8793-12
1個
19,107 税込21,018
翌々日出荷

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
ホワイト 材質PP
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ 型番エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505 アズワン品番8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時) 適合品番K-20用 適合サイズ20L用 松吉医科器械コード19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299 松吉医科器械コード19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YD-146L-ID 医療廃棄物ホルダーSK-F 本体 CONDOR(山崎産業) 動画あり
容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
材質スチール 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725 松吉医科器械コード23-5096-00
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合50L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×675 松吉医科器械コード19-3215-03
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):393×330×556●有効内寸(mm):324×274×521●内容量(L):53.1●圧縮荷重:3.3kN(337kgf) アズワン品番67-7238-79
1個
4,950 税込5,445
5日以内出荷

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):379×329×24 アズワン品番67-7238-80
1枚
1,564 税込1,720
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE 有効内寸(mm)324×274×521 内容量(L)53.1 外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556 圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337) 色相ホワイト 使用例医療廃棄物処理容器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE 有効内寸(mm)324×274×521 内容量(L)53.1 外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556 圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337) 色相ホワイト 使用例医療廃棄物処理容器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)