使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に
材質ポリエチレン
幅(mm)720
全長(mm)1200
サイズフリー
タイプ使い切り
RoHS指令(10物質対応)対応
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズフリー
着丈(cm)120
種別エプロン
厚さ(mm)0.02
幅(cm)70
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
生地高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
サイズフリー
袖丈(cm)52±2
全長(cm)120±2
身幅(cm)66±2
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
1枚
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
袖付タイプの使いきり防水エプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
袖先の穴に親指をかけるフックタイプなので、袖がずれ上がってくることもありません。
色ブルー
材質ポリエチレン
サイズフリー(95×115cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード