全長(mm)130
質量(g)91
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)50
本体樹脂
定格消費電力(W)10.5
消費電力10.5W(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
色温度5000K
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)
入力電流(mA)185(100V)
光束(Lm)全光束1400/器具光束1400
配光角度(°)300
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード