「医療用 スタンド」の検索結果
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)140×140×20
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕
寸法(mm)165×165×800~1180
測定範囲【圧力】20~300mmHg
質量(g)3800
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
測定部位上腕
仕様メーター部角度調整可(2段階)
種別送気球カバー付き
材質メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金
質量(kg)4.6
測定範囲20~300mmHg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×890~1230
アズワン品番8-7867-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌々日出荷
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
立体練習用の傾斜スタンド。
質量(kg)約2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)格納時/350×390×70
角度(°)0・30・45・80
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
折り畳み式で持ち運びも便利。展示会などでも大活躍。
付属品なし
材質スチール
色クロームメッキ
適合サイズA4サイズ(210×297mm)
コード42419778
アズワン品番65-0392-07
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×210×420
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)225×27
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
病院会計準則に準拠した財務会計はもちろん、固定資産管理(減価償却伝票の一括起票も可能)や、支払管理機能、部門管理機能など全てを搭載した統合型パッケージソフトです。支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適化されたシステム。公益財団法人 日本医療機能評価機構「病院機能評価」の評価項目に含まれる、経営分析/病院会計準則/予算管理など数々の機能を搭載しています。スタンドアロン版。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)
使用CPUPentium 4以上
1個
¥529,800
税込¥582,780
9日以内出荷
シルバー塗装仕上げのスタンダードタイプ。移動に便利なキャスター付。
材質スチール
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1段/656×54
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
病院会計準則に準拠した財務会計はもちろん、固定資産管理(減価償却伝票の一括起票も可能)や、支払管理機能、部門管理機能など全てを搭載した統合型パッケージソフトです。支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適化されたシステム。公益財団法人 日本医療機能評価機構「病院機能評価」の評価項目に含まれる、経営分析/病院会計準則/予算管理など数々の機能を搭載しています。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。スタンドアロン版。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)
使用CPUPentium 4以上
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
シンプルなカタログスタンドがカタログを美しく魅せます。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。
仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付き
アズワン品番68-0986-82
1台
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
シンプルなデザインとローコストで人気のカタログスタンド。ポケットがアーチ状でパンフレットがまっすぐ立ちます。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W27×D40×H146cm、ポケット内寸/W22.4×D1.3cm、上部プレート/W23.4×H10cm●重量:5.2kg●※使用例のパンフレットなどは販売していません。
医療法人様向け財務会計ソフト『PCA医療法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。「カンタン操作・高機能」で医療法人様が必要とするさまざまな会計業務を幅広くカバー。日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成が可能です。さらに経営分析・各種管理帳票の出力も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7(SP1)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスクプログラムセットアップ時に300MB以上必要。システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に300MB以上必要。NET Framework4.6のインストールにさらに4.5GB以上必要。そのほかにデータベースソフト「Microsoft(R) SQL Server 2014 Express」で約6GB必要。
使用CPUPentium 4以上 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター
1個
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
ウッドカタログスタンド(61-799-83-1~4)用の交換用ポケットです。
仕様●素材:アクリル●※ボルトは付いていません。
アズワン品番65-5562-87
1台
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kg
アズワン品番65-8873-48
1台
¥9,260
税込¥10,186
7日以内出荷
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
高さ(mm)1400
キャスターストッパー付
有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
A3サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W48.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W47.3×H30cm●重量:約14kg
アズワン品番65-8873-49
1台
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
カタログやパンフレットを美しくディスプレイできる木製のスタンド。厚み2.6cmまで収納できます。
医療法人様向け財務会計ソフト『PCA医療法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。「カンタン操作・高機能」で医療法人様が必要とするさまざまな会計業務を幅広くカバー。日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成が可能です。さらに経営分析・各種管理帳票の出力も可能です。サーバー不要のネットワーク版。
対応OSWindows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 Ultimate(SP1以降)/7 Enterprise(SP1以降)/7 Pro(SP1以降)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスクプログラムセットアップ時に300MB以上必要。システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に300MB以上必要。NET Framework4.6のインストールにさらに4.5GB以上必要。そのほかにデータベースソフト「Microsoft(R) SQL Server 2014 Express」で約6GB必要。
使用CPUPentium 4以上 ※または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター
1個
¥699,800
税込¥769,780
9日以内出荷
移動に便利なキャスター付きのカタログスタンド。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ