95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムアイケミカル便ヘラ(木製)
寸法(mm)15×75 松吉医科器械コード10-2945-03
1式(100枚)
599 税込659
翌々日出荷

フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコ柔軟性ヘラ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 材質ステンレス 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
594 税込653
当日出荷

丈夫でアクリル溶剤にも強く、弾力性のあるポリプロピレン製。
全長(mm)185 ヘラサイズ(mm)16×95 松吉医科器械コード24-4756-00
1個
489 税込538
当日出荷

1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。 清潔な滅菌済 個包装 廃棄に便利な紙製滅菌バッグ 面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,733 税込1,906
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100% 寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168 アズワン品番8-1436-01
1本
369 税込406
当日出荷

サンクラフト軟膏ヘラ
サイズLL ヘラサイズ(mm)26×143 松吉医科器械コード08-2630-04
1個
999 税込1,099
当日出荷


良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。 小児に適した下圧子サイズです。 小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質 種別こども用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
699 税込769
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本医理器材PP軟膏ヘラ(中) 205MM
3サイズで使いやすいポリプロピレン製の軟膏ヘラ。
1本
419 税込461
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●60mm 27.5cm アズワン品番65-9051-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
35,980 税込39,578
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁・腸圧定ヘラ BTシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ国産品 種別一般用 材質木製 幅W×全長(mm)18×153 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)匙/4×9、ヘラ部/6×58 全長(mm)150 松吉医科器械コード23-3267-00
1個
129 税込142
当日出荷


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 防カビ・抗菌 水色 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5~36.0
1袋(100本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス軟膏ヘラ
材質ヘラ/ステンレスSUS420J2 柄/木
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製軟膏板付属品
仕様●サイズ:W285×D28×H16mm●材質:シリコン(中芯 スチール) アズワン品番65-6882-54
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム スピーディー
毛にしっかり密着し、短時間で処理できるクリームタイプの除毛剤。ぬって取りやすい便利なヘラ付き。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。 材質ポリプロピレン(導電性) 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)151 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)4.4 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)最小7.0~最大37 ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
1袋(100本)
4,398 税込4,838
当日出荷

ナビス(アズワン)スパチュラ 32×98×187mm
オートクレーブ可能です。 ヘラ形状がナイフ形になっているため、隅々まで取りやすいです。
仕様●ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長(mm):32×98×187●材質:ナイロン●オートクレーブ可(135℃)●※複数回のオートクレーブにより製品に焼け色がつくことがあります。 アズワン品番8-590-01
1本
359 税込395
翌々日出荷

皮膚真菌採取に使用する医療用ヘラです。先端部は丸みをおびた形状で、刃部には刃付け加工を施していないため、皮膚真菌の安全な採取が可能です。オートクレーブ滅菌が可能なステンレス製。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001181009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-NC
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。 材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)10.4 全長20.8 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)4.4 適合ビスM4 使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
1袋(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

2本の軸がしなり、舌の形状に応じて軸幅を自由に変更できます。柔らかい合成樹脂製ブラシが弓状に曲がり、舌に優しくフィットします。ブラシはカギブラシとヘラブラシの2面あり、お好みに応じて使えます。広島大学との共同研究商品です。ブラシは交換用になっていますので簡単に装着できます。本体下部のキャップを外して頂くと、交換用ブラシを収納出来ます。
材質本体/MBS樹脂(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン共重合)、ブラシ/エラストマー樹脂 付属品替えブラシ1個 質量(g)24 寸法(mm)52×25×185 ピンク アズワン品番7-696-02
1本
479 税込527
翌々日出荷

印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。 取付方式貼付タイプ トラスコ品番836-1940 セット内容スキージー 材質ペットフィルム 厚さ(mm)0.16 クリア 質量(g)270 寸法(縦×横)(mm)250×337 粘着剤アクリル系 シートサイズA4
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。 取付方式貼付タイプ トラスコ品番836-1939 セット内容スキージー 材質ペットフィルム 厚さ(mm)0.16 クリア 質量(g)480 寸法(縦×横)(mm)337×460 粘着剤アクリル系 シートサイズA3
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 難燃性UL94V-0 特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械開局備品セット
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm) 松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)オートクレーブ対応結束バンド
繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。 オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。 EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
材質ポリフェニルサルホン 使用温度範囲(℃)-40~160 結束径(Φmm)4~20 アズワン品番7-4188-01 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
1袋(100本)
22,000 税込24,200
翌々日出荷

木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
材質ポリエチレン 付属品専用ヘラ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)