クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)
材質真鍮
全長145mm
質量(g)60
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
色温度3300ケルビン
照度(Lux)6500(5cm離した時)
アズワン品番0-6803-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100
質量(g)26
電源単4電池1個
光源チップタイプLED1個
明るさ(Lm)25
演色指数(Ra)95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
質量(g)約22
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED
直径×長さ(mm)12×103
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128
質量(g)約50
電源単4乾電池×2コ(付属)
電球2.2Vニップル球(0.25A)
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。
質量(g)15
外径×長さL(Φ×mm)12×140
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-00
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。
抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質銅ニッケル合金
寸法(mm)Φ11.5×130
質量(g)45
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード24-3617-00
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。
ソフトなLEDランプを使用。
ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約10時間
アズワン品番0-6803-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ
色ブルー
質量(g)42(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番0-7466-41
直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ11×97
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×1個(テスト用付属)
乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。
ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。
付属品キャップ、単4電池4個
寸法(mm)Φ14×150
質量(g)27
電源単4電池2個
連続使用時間180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間
光源CREE XP-G RS LED
明るさ(Lm)180
照射距離(m)56.5
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×130
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
使用電球ニップル式バルブ
松吉医科器械コード20-3020-03
高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
仕様交換用LED電球
アズワン品番8-9021-31
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
瞳孔計は一般医療機器届出がされております(一般医療機器届出番号:11B3X10044000167)。上部をノックすることで点灯し再度ノックすることで消灯します。収納する際はライトが消灯していることを確認してくださいお口やノド耳穴のチェックに利用できますまたペットの耳やお口のチェックにもご利用いただけます。※瞳孔の観察についての御注意眼の横からペンライトの光を当てて観察して下さいこの時直接光が当たらないように注意が必要です対抗反射で瞳孔が収縮してしまうため正しく測定できません。
仕様くまのがっこう ホワイト
サイズ約Φ1.25×H13.6cm
電源単4電池×2本(別売)
LED白色ライト
アズワン品番69-5482-58
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ