667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツカサ電工ポータブルチューブポンプ
エコ商品
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5~390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm)760 質量(g)92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL)65(ゴム球) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ツカサ電工チューブポンプ Hタイプ
エコ商品
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ)オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。 小型で音が非常に静かです。 分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。 特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。
用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm)59.5×44.5×42 口径(Φmm)8.5 耐温度性(℃)60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に 質量(g)690 最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34) 接続口径(Φmm)6 最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5~50 使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16616 医療器具用 超音波・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(超音波、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法(浸漬洗浄の場合)〇濃度0.5~2.0%(約5~20プッシュ/3L)、〇最適温度40~50℃ (超音波洗浄機の場合)濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L) 〇最適温度40~50℃ 液色青色 液性中性
1本(1kg)
2,588 税込2,847
当日出荷

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 ポンプの種類ドライ
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64 質量(g)640 流体空気 到達圧力(kPa)81.3絶対 最大吐出量(L/min)6 接続口外径Φ5mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

天然ゴムと比較して耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れていますので、長く使用できます。
付属品エアーポンプ 材質ブチルゴム(IIR) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×160 耐熱温度(℃)本体/120 アズワン品番8-3823-01
1個
37,224 税込40,946
翌々日出荷

ひび・あかぎれ・しもやけ、手荒れを治す黄色いクリーム。うるおいのある健康な肌へ。手だけでなく、ひじ・ひざ・かかとなど全身に。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74 適合管径(Φmm)6 最大消費電力(W)8/11 50/60Hz 電源(AC V)100 50/60Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34 最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

液体ポンプ 日東工器 動画あり
日東工器液体ポンプ
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V 温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと) 最高圧力300kPa 使用圧力範囲0~100kPa 使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと) 定格時間連続 耐用時間(時間)500(MTTF)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
107,038 税込117,742
3日以内出荷

1個
554 税込609
当日出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
84,923 税込93,415
3日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
80,500 税込88,550
3日以内出荷

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
124,731 税込137,204
3日以内出荷

プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きめ細やかな泡立ち、すこやかな地肌に。うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合。髪と地肌と同じ弱酸性。パラベンフリー・合成着色料フリー・ノンシリコーン処方。髪と地肌をすこやかに保ち、フケ・かゆみを防ぎます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)
839 税込923
当日出荷

エアドクターシリーズの専用ポンプです。
材質ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz)12W コード長さ(m)4(ACコード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.4×8.9×17.9、【ポンプフック装着時】24.4×13.5×17.9 アズワン品番64-3252-54
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約30秒でエアマットレスを膨らますことができます。1台で送風・吸引に対応し、ハンドルを握るだけで操作も簡単。対応エアマットレス:インフィニティ、ネクサスR、ラグーナ、ネクサス。
付属品アタッチメント丸形、アタッチメント角型、専用フィルター×2枚 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×181 アズワン品番64-3252-58 松吉医科器械コード24-4774-00
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

指どおりなめらか、髪さらさら。うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(乳酸)配合。髪と地肌と同じ弱酸性。パラベンフリー・合成着色料フリー。髪と地肌をすこやかに保ち、フケ・かゆみを防ぎます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)
839 税込923
当日出荷

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0~80 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)